4,409件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンブラケット 45 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 45 A

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    欠品中
    材質A6N01SS-T5質量(g)113表面処理アルマイト
  • スロットフック SS SUS(エスユーエス)

    スロットフック SS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
  • スロットシール SS SUS(エスユーエス)

    スロットシール SS

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー質量(g/m)21
  • スロットキャップS(ソフトタイプ) SUS(エスユーエス)

    スロットキャップS(ソフトタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    307税込338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質LDPE質量(g)22.2
  • シールカバーL SUS(エスユーエス)

    シールカバーL

    SUS(エスユーエス)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)433
  • アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • アフターナットサポート L (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート L (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質PP樹脂質量(g)0.3
  • アジャスタブラケットM12 SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材質量(g)80表面処理アルマイト表面処理
  • SプレートブラケットSS-L型 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-L型

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)54
  • Sフリーナット SS SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット SS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)1表面処理導電機能付
  • S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S EasyナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
  • DブラケットSSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSSタップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
  • DブラケットS3060 SUS(エスユーエス)

    DブラケットS3060

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    328税込361
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)65表面処理回転防止機能付
  • 出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/10m

    SUS(エスユーエス)
    1,250税込1,375
    1本
    当日出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • e-CON延長ケーブル4P/5m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/5m

    SUS(エスユーエス)
    950税込1,045
    1本
    12日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)

    e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)

    SUS(エスユーエス)
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
    セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付非常停止Sボックス(照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付非常停止Sボックス(照光)

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    11日以内出荷
    非常停止スイッチのボックスです。 B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
    ケーブル長(m)1
  • グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームS SSスロット L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    1,121税込1,233
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
    適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
  • GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    875税込963
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
  • フットペダル SUS(エスユーエス)

    フットペダル

    SUS(エスユーエス)
    10,489税込11,538
    1個
    当日出荷
    アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
    適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
  • ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダL150

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
  • ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    ロングアイボルトM6x20(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
  • フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート レバータイプキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,961税込3,257
    1個
    当日出荷
    レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • ヒンジコネクタストッパ導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ導電

    SUS(エスユーエス)
    321税込353
    1個
    欠品中
    ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)21シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトフロントR SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントR

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトフロントL SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントL

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • ダブルコネクタP15L56 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15L56

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGF
  • ダブルコネクタP12L56 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L56

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型R

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1個
    欠品中
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
  • コネクタノブボルトS SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルトS

    SUS(エスユーエス)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
  • グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームエンドカバー(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型Wアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型Wアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    605税込666
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームW用の連結コネクタです。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
  • フリーコネクタ固定側アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ固定側アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    吊り下げフックとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
  • 電動ストッパキット SUS(エスユーエス)

    電動ストッパキット

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1台