カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品

e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
e-CON付スイッチボックス(1点/照光)
SUS(エスユーエス)¥2,870税込¥3,1571個当日出荷1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)ケーブル長(m)1
フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm
SUS(エスユーエス)¥1,121税込¥1,2331個9日以内出荷外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
高強度Φ2テグスワイヤー(5m)
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
吊りウエイト 5kgB
SUS(エスユーエス)¥4,611税込¥5,0721個欠品中GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
ハンドルコネクタ2個セット
SUS(エスユーエス)¥1,642税込¥1,8061個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
樹脂アイドラーサポートキットA
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個当日出荷樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームN材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
ラチェットコネクタH160
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
ダブルコネクタP12L56
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
コロコンワイドストッパP40
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
プラスチックトレー
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191個当日出荷トレイラック/キャビネットのオプションです。適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
コネクタノブボルト(アルミボルト用)
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個当日出荷コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。適合グリーンフレームN材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)22シリーズGFキット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
S-8080D 1-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8595D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
フリーロック75・100キット
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
スライドコネクタS
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
インパクトホルダキット横型
SUS(エスユーエス)¥3,612税込¥3,9731セット当日出荷インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)455
アングルコネクタアウター型S
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥330税込¥3631個当日出荷用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))材質アルミ質量(g)1
面出しジグ Lキット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット当日出荷セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
アンカーブラケットL型1本40キット
SUS(エスユーエス)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
ブラインドブラケットL
SUS(エスユーエス)¥598税込¥6581個8日以内出荷セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM8×10ステンレス2本含む材質アルミダイカスト質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応