4,410件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • コネクタピースコンパクトサイドR SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトサイドR

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF
  • ダブルサドル SUS(エスユーエス)

    ダブルサドル

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
    付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    232税込255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • スロットキャップ SS SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ SS

    SUS(エスユーエス)
    220税込242
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(mm)2000質量(g/m)14
  • STナットストッパー付SS SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付SS

    SUS(エスユーエス)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • S EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON付光電センサ(PZ-G61N) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G61N)

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
  • 滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM8

    SUS(エスユーエス)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
  • ストレートジョイント SUS(エスユーエス)

    ストレートジョイント

    SUS(エスユーエス)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
    材質アルミ押出材質量(g)29
  • コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    243税込267
    1個
    欠品中
    M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • GFバンパー SUS(エスユーエス)

    GFバンパー

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームを傷からガードします。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)200
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
  • アフターナット L SUS(エスユーエス)

    アフターナット L

    SUS(エスユーエス)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
  • Sフリーナット L SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット L

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
  • Tナット L(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M4)

    SUS(エスユーエス)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM4
  • スベリ止めキャップ S (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ S (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF30質量(g/個)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットクロスL キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)

    ワイヤーロックコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
  • Φ30エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)

    Φ30エプロンタイプ銘板

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • シングルサドル SUS(エスユーエス)

    シングルサドル

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
    付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)15
  • オフセットコネクタ SUS(エスユーエス)

    オフセットコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    壁などにグリーンフレームをオフセットした状態でとりつけるためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)59
  • アースケーブルキット SUS(エスユーエス)

    アースケーブルキット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
  • Lスロットコネクタピース SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタピース

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
  • 十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)

    十字穴付丸木ネジ

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    13税込14
    1個
    当日出荷
    ねじサイズ4.1
  • スライダS SUS(エスユーエス)

    スライダS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    716税込788
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール(グレー)質量(g)6耐荷重(kg)3.5
  • クランプレバー付ターンブラケット 20 SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 20

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)40表面処理アルマイト
  • アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットC型1本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,859税込2,045
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • ブラインドブラケットS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    54,660税込60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • パイプスタンドI SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドI

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,313税込1,444
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
  • S-6480D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5長さL(mm)146穴数2
  • S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4545D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • フレームガード SUS(エスユーエス)

    フレームガード

    SUS(エスユーエス)
    452税込497
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
    材質ポリプロピレン質量(g)94