4,409件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
  • クランプレバー付ターンブラケット 30A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 30A

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
  • カバーホルダーS キャップ付 SUS(エスユーエス)

    カバーホルダーS キャップ付

    SUS(エスユーエス)
    154税込169
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)4
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    54,660税込60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • 出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)

    出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ

    SUS(エスユーエス)
    920税込1,012
    1セット(4個)
    当日出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
  • SiO-N3基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
  • パイプスタンドL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドL

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    欠品中
    F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
  • DCプラグ付ケーブル SUS(エスユーエス)

    DCプラグ付ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1本
    当日出荷
  • S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4545D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • ヒンジコネクタハード SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタハード

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)62
  • スロットランナー SUS(エスユーエス)

    スロットランナー

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
    材質ポリアセタール質量(g)3
  • オフセットコネクタ SUS(エスユーエス)

    オフセットコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    壁などにグリーンフレームをオフセットした状態でとりつけるためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)59
  • ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSW3030 キット

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1セット
    欠品中
    セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • Dブラケット S タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    263税込289
    1セット
    欠品中
    セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • ハードブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L 4080

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
  • グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,656税込2,922
    1本
    欠品中
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • e-CON付AIO非常停止スイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付AIO非常停止スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点)

    SUS(エスユーエス)
    4,230税込4,653
    1個
    欠品中
    2点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • リニアスライダ用キャップ 2個セット SUS(エスユーエス)

    リニアスライダ用キャップ 2個セット

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)16シリーズGFキット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
  • ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)

    ラバーフットインナー

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
    適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
  • 135度コネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    135度コネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
  • クロスコネクタハード SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタハード

    SUS(エスユーエス)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
  • S-6480D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5長さL(mm)146穴数2
  • S-4545D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 1-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
    材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
  • ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    ヒンジコネクタのストッパーです。
    材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
  • スライドコネクタL SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタL

    SUS(エスユーエス)
    584税込642
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)48
  • インナーキャップG SUS(エスユーエス)

    インナーキャップG

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(ライトグレー)質量(g)7
  • アウターキャップ SUS(エスユーエス)

    アウターキャップ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン質量(g)8
  • Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)81
  • Lスロットコネクタピース SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタピース

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
  • 平型蝶番S SUS(エスユーエス)

    平型蝶番S

    SUS(エスユーエス)
    650税込715
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)35.4
  • パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ30(T3用)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
  • ハードブラケット LW SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット LW

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • クランプレバー付ターンブラケット 40A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 40A

    SUS(エスユーエス)
    2,365税込2,602
    1個
    当日出荷
    セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)251表面処理アルマイト
  • アンカーブラケットL型1本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットC型1本40キット

    SUS(エスユーエス)
    2,189税込2,408
    1セット
    欠品中
    セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート