4,411件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • パイプホルダ SUS(エスユーエス)

    パイプホルダ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ダブルコネクタS SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    欠品中
    グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)12
  • ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP19.5C キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • 平型蝶番SS SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SS

    SUS(エスユーエス)
    550税込605
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)26.9
  • 平型蝶番S SUS(エスユーエス)

    平型蝶番S

    SUS(エスユーエス)
    650税込715
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)35.4
  • フレームキャップロックタイプ2020・キット SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプ2020・キット

    SUS(エスユーエス)
    144税込158
    1セット
    当日出荷
    材質ポリミアド(キャップ)質量(g)1.5
  • フット SUS(エスユーエス)

    フット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
  • ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSW3030 キット

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケット LW SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット LW

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ジョイントバー S 140キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    503税込553
    1セット
    欠品中
    セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
  • ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー L 200キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    631税込694
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
  • Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
  • アフターナットサポート S (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート S (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質PP樹脂
  • GFLスロット インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)

    GFLスロット インナーキャップ ハード

    SUS(エスユーエス)
    120税込132
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)3
  • グリーンフレームW SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ L型

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
    仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    964税込1,060
    1個
    当日出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
  • 圧縮バネ 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • アンチバックGF SUS(エスユーエス)

    アンチバックGF

    SUS(エスユーエス)
    1,087税込1,196
    1個
    当日出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
  • S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8080D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-6480D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-6480D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ75

    SUS(エスユーエス)
    956税込1,052
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタのストッパーです。
    材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
  • ピンコネクタ SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
    材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
  • ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック100

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • スロットランナー SUS(エスユーエス)

    スロットランナー

    SUS(エスユーエス)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
    材質ポリアセタール質量(g)3
  • スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スタンドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)81
  • ローレットナット(M5) SUS(エスユーエス)

    ローレットナット(M5)

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質黄銅質量(g)6
  • パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ30(T3用)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
  • ハードブラケット S・DE45 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S・DE45

    SUS(エスユーエス)
    263税込289
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)58表面処理アルマイト
  • シールカバーS SUS(エスユーエス)

    シールカバーS

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)2500質量(g)293
  • アンカーブラケットL型1本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • S 後入れロックナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S 後入れロックナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付