カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • アズワン(8)
  • BIGM(丸山製作所)(352)
  • SMC(70)
  • 日東工器(63)
  • WIDIN(27)
  • ホンダ(26)
  • 協和精工(24)
  • ケナメタル(22)
  • エスコ(20)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(19)
  • 三菱ふそう(16)
  • イスカル(15)
  • THECUT(14)
  • VISHAY(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
  • ARCOLECTRIC(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aln」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリング

    スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用

    グーリング(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリング

    TiAlN超硬 転造タップ 並目

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング

    TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

    グーリング
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング

    TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目

    グーリング
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリング

    スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用

    グーリング
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本ほか
    翌々日出荷
    X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。
    用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-8589材質超硬全長(mm)100刃長(mm)8.3先端径(mm)2.4表面処理TiAlNコート首下長(mm)91.7ネック径(Φmm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0988材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
  • カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

    グーリング
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
  • 5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0989材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
  • 1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリング

    ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
  • ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリング

    ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

    グーリング
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
  • スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリング

    スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

    グーリング
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
  • スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリング

    スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
  • カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート

    グーリング
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリング

    カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec

    グーリング
    5,498税込6,048
    1本
    10日以内出荷から20日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリング

    カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec

    グーリング
    5,798税込6,378
    1本
    20日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリング

    面取りチップHT800 TiAlNコート

    グーリング
    7,798税込8,578
    1個
    20日以内出荷
    HT801専用の面取りインサートです。鋳鉄用の面取り刃用インサートです。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。その他HT 800 WPトラスコ品番183-2062材質超硬長さ(mm)6.4型番CPGW060204チップ幅(mm)6.35チップ厚さ(mm)2.38ホルダー寸法(mm)160~240ノーズ(mm)R:0.4
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリング

    面取りチップHT800 TiAlNコート

    グーリング
    8,298税込9,128
    1個
    20日以内出荷
    HT802専用の面取りインサートです。鋳鉄用の面取り刃用インサートです。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。その他HT 800 WPトラスコ品番181-3239材質超硬長さ(mm)9.67型番CPGW09T308チップ幅(mm)9.53チップ厚さ(mm)3.97ホルダー寸法(mm)300~360ノーズ(mm)R:0.8
  • 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリング

    面取りチップHT800 TiAlNコート

    グーリング
    7,798税込8,578
    1個
    20日以内出荷
    HT800専用の面取りインサートです。鋳鉄用の面取り刃用インサートです。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。その他HT 800 WPトラスコ品番181-4850材質超硬長さ(mm)5.6型番CPGW050204チップ幅(mm)5.56チップ厚さ(mm)2.38ホルダー寸法(mm)110~140ノーズ(mm)R:0.4
  • 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング

    396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

    グーリング
    3,798税込4,178
    1本ほか
    23日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
  • 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング

    396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本ほか
    23日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
  • 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング

    9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート

    グーリング
    7,298税込8,028
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
  • 9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート グーリング

    9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート

    グーリング
    5,898税込6,488
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
  • 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング

    9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート

    グーリング
    9,698税込10,668
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
alz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • alz