グーリング
5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
718-0989
材質
HSCO
刃数
3
全長(mm)
75
先端角(°)
90
先端径(mm)
10
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
12
有効刃径(Φmm)
40
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86553227
5501 40.000
¥
55,690
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください