トーグ安全工業
簡易パイプバリケード(亜鉛メッキ)
耐久性、軽量性、視認性に優れた安全対策製品です。
用途
工事現場やイベント会場などで使用される安全対策の一環として設置されます。
材質
融解亜鉛メッキ
寸法(mm)
2000×600×900
質量(kg)
15.5
パイプ径(Φmm)
Φ32
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82713289
GPK-2LZ
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください