シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1ペア
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個
サイズ116L
質量(g)324
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
片側SPD、 反対側はフラット。
ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。
悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。
BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。
市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。
CTまたはMTシューズに最適。
色ダークグレイ
仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68
質量(g)383
機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸
アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個(500mL)
¥1,790
税込¥1,969
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1本
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
毎日の通勤・通学に最適なフラットペダル
さまざまな環境において信頼性の高い快適なペダリング
高いグリップ力のパターンを備えた幅広いペダルボディ
高品質な構造で長寿命
ハイエンドモデルと同等に丈夫なペダル軸
ペダルとシューズ間のインターフェースを安定させる、ワイドな樹脂製ボディ
ペダルと一体化したリフレクター
手の届きやすいエントリーモデル
シールドメカニズム
仕様リフレクター:一体型
色ブラック
質量(g)310(ペア)
タイプフラットペダル
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)9
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
シールドメカニズム
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
色ブルー
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、
シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均215
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ポート数SD300:1、充電:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
寸法(mm)(アーチ)51
タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番64-9565-04
純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
アズワン品番64-9567-50
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色ブラック
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)2100-1700
アズワン品番64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
欠品中
1個
¥759
税込¥835
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ