4,027件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
ダークグレイ 仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68 質量(g)383 機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸 アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷




1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

用途ブレーキシュー(1ペア) 適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
899 税込989
当日出荷

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷


用途Vブレーキ用 ブレーキ種類Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番64-9565-04 純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷



補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
309 税込340
当日出荷

NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114L タイプエンドピン付 スピードタイプシングル アズワン品番64-9594-83
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4 セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個 長さ(mm)2100-1700 アズワン品番64-9567-46
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ ブラック アズワン品番64-9566-31
1個
109 税込120
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷



ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。 全長(mm)約210 アズワン品番64-9594-26 純正品番Y13009210
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷