カテゴリ
- 自転車部品(15)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- SMC(113)
- ホンダ(26)
- PGA(16)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(9)
- GATOR Case(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- ナイキ(6)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(6)
- 三桂製作所(5)
- スズキ(4)
- リケン(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Nature Clips(ネイチャークリップス)(4)
- アルインコ(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- サンコー(三甲)(3)
- ブランドをもっと見る
「kgl」の検索結果

チェーン ICNLG500138Q 9/10/11S クイックリンク 138リンク
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷用途BICYCLE CHAIN, CN-LG500,138LINKS FOR LINKGLIDE 9/10/11 SPEED, W/QUICK-LINK, IND.PACK
ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ。高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現。ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)。リンクグライド。プレミアムなメタリックデザイン用途組合わせ:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T。組合わせ名:11-48T。Speeds:10-speed。スチールギア|数量 (個):10。組合わせ チタンギア|1:11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:10。タイプ:LINKGLIDE
ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷11-36T 11スピードカセットスプロケットは、327%のワイドなギアレンジを誇ります。平地でのスプリントから、急勾配のヒルクライムまで、あらゆるシチュエーションで理想のギア比を選べます。2x11スピードのシマノロードシステムとシームレスに連携し、ロードサイクリストに最適なギアレンジと精度を提供します。HYPERGLIDEテクノロジーによる素早い変速性能用途組合わせ:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。組合わせ名:11-36T。Speeds:11-speed。スチールギア|数量 (個):11。チタンギア|数量 (個):0。組合わせ*チタンギア|1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。タイプ:HG
IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。カラー:ブラック。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。 。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type M (31.8 mm with 28.6 mm adapter)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
ERDU6000GSS リアディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6000 11/10 スピード。トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。トータルキャパシティ:39T。最大ロースプロケット:50T(1x11スピード)、48T(1x10スピード)。耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応用途最大リアスプロケット:50T Max Low Sprocket。Min Top Sprocket:11T Min Top Sprocket。プーリーケージ:GS。Rear Speed:10/11-Speed。Total capacity:39T。タイプ:Direct attachment (shadow+)。プ-リ-|歯数:13/13T。トップスプロケット|最小:11T。トップスプロケット|最大:11T。ロースプロケット|最小:48T。ロースプロケット|最大:50T。トータルキャパシティ:39T。最大フロントギア歯数差:0T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11/10
EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX26 クランクセット 175mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX26 クランクセット 165mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000DX26 クランクセット 172.5mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11