カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(63)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(60)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(1)
- 農業資材・園芸用品(66,050)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(5,953)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
商品レビュー
- 以上(304)
- 以上(335)
- 以上(337)
- 以上(339)
価格
- 1,500円以下(26,287)
- 1,500-10,000円(22,865)
- 10,000-50,000円(12,041)
- 50,000-100,000円(2,610)
- 100,000円以上(2,480)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 定期注文可能な商品に絞り込む(1)
- 個人購入不可商品を除く

クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
接点復活スプレー
呉工業(クレ)(263件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(220mL)ほか当日出荷接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5-56DX
呉工業(クレ)(63件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(70mL)ほか当日出荷新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコンルブスプレー
呉工業(クレ)(201件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(420mL)ほか当日出荷シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル色無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ゴリラ両面テープストロング
呉工業(クレ)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー5-56
呉工業(クレ)(63件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(70mL)ほか当日出荷から5日以内出荷フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
グリースメイト
呉工業(クレ)(35件のレビュー)¥789~税込¥868~1本(180mL)ほか当日出荷強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
ドライファストルブ
呉工業(クレ)(132件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(300mL)ほか当日出荷スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
スーパーチェーンルブ
呉工業(クレ)(190件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(180mL)当日出荷耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類



ゴリラテープ
呉工業(クレ)(68件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
長期防錆スプレー
呉工業(クレ)(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(400mL)ほか当日出荷50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー
呉工業(クレ)(159件のレビュー)¥819~税込¥901~1本(235mL)ほか当日出荷グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。仕様スクラブありタイプスクラブ保湿成分あり
ベルト鳴き止め&コンディショナー
呉工業(クレ)(56件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(220mL)ほか当日出荷スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エレクトロニッククリーナー
呉工業(クレ)(60件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(380mL)当日出荷デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ)
呉工業(クレ)(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外厚さ(mm)0.86基材伸縮性エラストマー粘着剤合成ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープクリスタルクリア
呉工業(クレ)(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
シリコンルブDX
呉工業(クレ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)ほか当日出荷滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ! 卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。 優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。 耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。 無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。危険物の類別非危険物
クレ6-66
呉工業(クレ)(101件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(315mL)ほか当日出荷あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーシリコンスプレー
呉工業(クレ)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。用途滑走/離型剤成分シリコンレジン/シリコンオイル幅(mm)75高さ(mm)205奥行(mm)66危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
凍結浸透ルブ
呉工業(クレ)(78件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(480mL)ほか当日出荷固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー
呉工業(クレ)(220件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(380mL)ほか当日出荷四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
クレ3-36
呉工業(クレ)(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(430mL)ほか当日出荷から3日以内出荷強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クリーナーキャブ
呉工業(クレ)(99件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)ほか当日出荷キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(320mL)ほか当日出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フードシリコンスプレー
呉工業(クレ)(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(430mL)当日出荷偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コンタクトスプレー
呉工業(クレ)(64件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(300mL)ほか当日出荷接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤主な用途接点復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ゴリラ 強力ペースト接着剤
呉工業(クレ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(73mL)ほか当日出荷から4日以内出荷凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)種類化学反応形接着剤主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など危険物の類別非危険物特性耐水、耐衝撃
ラストリムーバー
呉工業(クレ)(85件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(420mL)ほか当日出荷から翌々日出荷用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄特性強力
クイックドライクリーナー
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(430mL)ほか当日出荷速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。使用温度範囲(℃)-20~40適合機器電子機器主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴリラグルークリア
呉工業(クレ)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(51mL)ほか当日出荷強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ)
呉工業(クレ)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷超極厚接着&超耐久仕様のヘビーデューティーゴリラテープに。補修箇所が目立たない「半透明タイプ」が登場!。超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮します。段差や曲面にもぴったりフィットします。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~82℃)。濡れた面、水中でも使用OK。用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉厚さ(mm)0.75色クリア質量(g)250テープ幅(mm)101.6基材伸縮性エラストマーテープ長さ(m)2.43テープ厚さ(mm)0.75粘着剤合成ポリマー主な用途補修、補強、密閉RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、極厚、耐久、耐寒、耐熱、全天候対応
エアフロクリーン
呉工業(クレ)(50件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(170mL)当日出荷デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。質量(g)195使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)53×180主成分高揮発性石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
オイルシステム ストップオイルリーク
呉工業(クレ)(114件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(150mL)当日出荷ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35適合車ガソリン・ディーゼル車使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー ジェル”
呉工業(クレ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。垂直面でも液ダレしないジェルタイプです。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。トラスコ品番632-9824材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂色透明容量(g)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーグリースメイト
呉工業(クレ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(300mL)ほか当日出荷抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。色灰黒色質量(g)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...