四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。
特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。
汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。
強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。
エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
仕様逆さ噴射可
寸法(mm)200×Φ66
質量(g)440
使用温度範囲(℃)常温
主成分界面活性剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
関連キーワード