カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 洗車・清掃(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • TRUSCO(16,313)
  • ノガ(242)
  • 日東工器(546)
  • トップ工業(406)
  • ダイヤテックス(39)
  • イスカル(3,460)
  • ワルター(2,745)
  • ユニット(2,323)
  • 三菱マテリアル(2,165)
  • BAHCO(バーコ)(2,042)
  • ミニター(1,809)
  • 扶桑精機(1,661)
  • タイテックス(1,550)
  • 水本機械製作所(1,527)
  • 京セラ(1,386)
  • (1,313)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,258)
  • 3M(スリーエム)(1,201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    369税込406
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 接点復活スプレー 呉工業(クレ)

    接点復活スプレー

    呉工業(クレ)(263件のレビュー)
    489税込538
    1本(220mL)
    当日出荷
    接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
    用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(62件のレビュー)
    699税込769
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    659税込725
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • グリースメイト 呉工業(クレ)

    グリースメイト

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
    用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)

    スーパーチェーンルブ

    呉工業(クレ)(190件のレビュー)
    699税込769
    1本(180mL)
    当日出荷
    耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
    用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ドライファストルブ 呉工業(クレ)

    ドライファストルブ

    呉工業(クレ)(131件のレビュー)
    759税込835
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
    用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • 長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

    長期防錆スプレー

    呉工業(クレ)(53件のレビュー)
    849税込934
    1本(400mL)
    当日出荷
    50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
    用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
  • NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー 呉工業(クレ)

    NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー

    呉工業(クレ)(159件のレビュー)
    819税込901
    1本(235mL)ほか
    当日出荷
    グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
    用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。仕様スクラブありタイプスクラブ保湿成分あり
  • ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)

    ベルト鳴き止め&コンディショナー

    呉工業(クレ)(56件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(220mL)
    当日出荷
    スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
    用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ6-66 呉工業(クレ)

    クレ6-66

    呉工業(クレ)(100件のレビュー)
    649税込714
    1本(315mL)
    当日出荷
    あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
    用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)

    凍結浸透ルブ

    呉工業(クレ)(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(480mL)
    当日出荷
    固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
    成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)

    エンジンコンディショナー

    呉工業(クレ)(220件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(380mL)
    当日出荷
    四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
    用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • パーツクリーナー 呉工業(クレ)

    パーツクリーナー

    呉工業(クレ)(54件のレビュー)
    759税込835
    1本(560mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
    用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • クリーナーキャブ 呉工業(クレ)

    クリーナーキャブ

    呉工業(クレ)(99件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
    用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    639税込703
    1本(320mL)
    当日出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ3-36 呉工業(クレ)

    クレ3-36

    呉工業(クレ)(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(430mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
    用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クイックドライクリーナー 呉工業(クレ)

    クイックドライクリーナー

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    699税込769
    1本(430mL)
    当日出荷
    速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
    用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。使用温度範囲(℃)-20~40適合機器電子機器主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラストリムーバー 呉工業(クレ)

    ラストリムーバー

    呉工業(クレ)(84件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
    用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質特性強力
  • 強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー ジェル” 呉工業(クレ)

    強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー ジェル”

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。垂直面でも液ダレしないジェルタイプです。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
    用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。トラスコ品番632-9824材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂透明容量(g)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーグリースメイト 呉工業(クレ)

    スーパーグリースメイト

    呉工業(クレ)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(300mL)
    当日出荷
    抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
    用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。灰黒色質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クレポリメイト クリア 呉工業(クレ)

    クレポリメイト クリア

    呉工業(クレ)(48件のレビュー)
    679税込747
    1個(250mL)ほか
    当日出荷
    高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
    用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。種別保護艶出し剤タイプクリア使用温度範囲常温pH値8.0(弱アルカリ性)主成分シリコンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
  • シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)

    シリコングリースメイト ペースト

    呉工業(クレ)(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(50g)
    当日出荷から3日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
    用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)

    サビ取りクリーナー

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(150g)
    当日出荷から3日以内出荷
    金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
    用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質特性強力
  • 耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)

    耐熱ペイントコート

    呉工業(クレ)(87件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
    用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • クレ2-26 呉工業(クレ)

    クレ2-26

    呉工業(クレ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(430mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(10件のレビュー)
    699税込769
    1本(330mL)
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレポリメイト DX 呉工業(クレ)

    クレポリメイト DX

    呉工業(クレ)(17件のレビュー)
    779税込857
    1個(200mL)
    当日出荷
    クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
    用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤トラスコ品番481-0589容量(mL)200質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42危険物の類別非危険物
  • シールコート 呉工業(クレ)

    シールコート

    呉工業(クレ)(28件のレビュー)
    799税込879
    1本(316mL)
    当日出荷
    アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
    用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。質量(g)337使用温度範囲(℃)-10~50主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 多用途すべり剤 呉工業(クレ)

    多用途すべり剤

    呉工業(クレ)(8件のレビュー)
    539税込593
    1本(70mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
    用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 5-56ペンタイプ 呉工業(クレ)

    5-56ペンタイプ

    呉工業(クレ)(7件のレビュー)
    619税込681
    1本(8mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ベルト鳴き止めスプレー 呉工業(クレ)

    ベルト鳴き止めスプレー

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    849税込934
    1本(70mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
    用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。質量(g)80使用温度範囲(℃)-15~160主成分特殊ポリマー、石油系溶剤外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)

    LOOX(ルックス)表面仕上げ剤

    呉工業(クレ)(43件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
    用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
  • Stoner インビジブルガラス 呉工業(クレ)

    Stoner インビジブルガラス

    呉工業(クレ)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(651mL)
    当日出荷
    界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
    用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄成分水性洗浄剤、アルコール類、水適合油膜除去トラスコ品番828-2669液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.651L危険物の性状水溶性
  • Stoner クリーン&リペル 呉工業(クレ)

    Stoner クリーン&リペル

    呉工業(クレ)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(651mL)
    当日出荷
    ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
    用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水トラスコ品番828-2670タイプスプレータイプ液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.651L危険物の性状水溶性
  • 強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー” 呉工業(クレ)

    強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー”

    呉工業(クレ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
    用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。トラスコ品番632-9828材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂透明容量(g)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ルックス ブラック&ブライト 呉工業(クレ)

    ルックス ブラック&ブライト

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。コーティング効果が最長1年間持続します。新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
    用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。トラスコ品番369-8183危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 超耐久撥水ボディコート ルックス レインコート つめかえ用 220ml 呉工業(クレ)

    超耐久撥水ボディコート ルックス レインコート つめかえ用 220ml

    呉工業(クレ)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    驚異の流撥水性と鏡のような光沢感のある深いツヤを与える自動車ボディ用ガラスコーティング剤です。耐久性にすぐれる強靭なコーティング被膜を形成するので、ツヤや流撥水効果が長期間持続します。汚れの固着を防ぐので、施工後は水洗いだけで簡単にメンテナンスができます。
    用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティングに。トラスコ品番249-8140容量(mL)220タイプ詰め替え用危険物の類別非危険物
  • エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)

    エンジンルームLOOX

    呉工業(クレ)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本(140mL)
    当日出荷
    これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
    用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物
  • Stoner スピードビード 呉工業(クレ)

    Stoner スピードビード

    呉工業(クレ)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(651mL)
    当日出荷
    疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
    用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤トラスコ品番828-2671液性弱酸性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー特性傷消し、防汚