35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20868 スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。DPFの詰まり予防にも最適です。さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止 。自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能
用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング) 使用方法ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1) 洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

5107 ガソリンスタビライザー LIQUI MOLY 動画あり
ガソリンの劣化を防止する添加剤。酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。ガソリンの酸化・劣化防止 。燃料システムの腐食防止
用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤) 使用方法5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。 エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,198 税込3,518
欠品中

DPFプロテクター LIQUI MOLY 動画あり
すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 。煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 。短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 。定期的な使用を推奨
用途ディーゼル添加剤(DPF保護) 使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20877 ディーゼルスモークストップ LIQUI MOLY 動画あり
黒煙を防止するディーゼル添加剤。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 。自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤) 使用方法50リットルのディーゼル燃料対し、本製品1本(150ml)を注入してください。タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください。DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

2770 ハイドロリックリフターアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
油圧タペットノイズを低減させる添加剤。オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。油圧タペットの異音を削減 。バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減) 使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

20867 インジェクションクリーナー LIQUI MOLY 動画あり
インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を抑制、同時に金属部分の腐食を防止・保護します。ユー4,5,6の排出基準に適応、燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスがクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。始動不良、アイドリング不調、アクセルレスポンス不良、エンジン性能低下、汚染排出ガスの増加などの改善。インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止。排気ガスの排出量を削減。燃費改善
用途ガソリン添加剤(燃料システムクリーニング) 使用方法70リットルガソリンに対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1838 レッドサブスティチュート LIQUI MOLY 動画あり
クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用の添加剤です。硬化処理されていないバルブシートを潤滑して、摩耗や減摩が発生しないように保護する事で無鉛ガソリンでの走行でもエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。旧車・クラシックカー向け。有鉛ガソリンを必要とするエンジン用のガソリン添加剤。バルブとバルブシートの摩耗防止。燃料混合装置、吸気バルブ、燃焼室のクリーニング
用途ガソリン添加剤(無鉛燃料→有鉛燃料) 使用方法無鉛ガソリン25リットルに対し25mlを注入してください(混合比1000:1) 過剰投与や不足を避け、混合比を守ってご使用ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,498 税込3,848
当日出荷

20871 エンジンフラッシュプラス LIQUI MOLY 動画あり
新しいエンジンオイルの交換前に使用するエンジンフラッシング剤 。エンジン内部に蓄積されたカーボンやスラッジなどを古いオイルと一緒に排出することで、新しいオイル本来の性能を発揮させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途エンジンフラッシング剤 使用方法最大6リットルのオイルに対し本製品1本(300ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

2507 キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLY 動画あり
キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー) 使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

20870 セラテック LIQUI MOLY 動画あり
摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング 。エンジンレスポンスと操作性を向上 。温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 。マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 。表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)。ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤) 使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

20873 モータークリーン LIQUI MOLY 動画あり
エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途強力エンジンフラッシング剤 使用方法最大5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

7179 ディーゼルスモークストップコンセントレイト LIQUI MOLY 動画あり
黒煙を防止するディーゼル添加剤。大型車用濃縮版。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 。自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤 大型車用) 使用方法200リットルのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)を注入してください タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

20872 モータープロテクト LIQUI MOLY 動画あり
摩耗を低減し被膜を形成する、新車時に最も適した添加剤。ローフリクションのフル・シンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を改質・改善し、機械的な摩耗と摩擦を低減 。スムーズなアクセルレスポンスの向上 。燃費向上とオイルの消費を削減 。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(新車向けエンジン保護剤) 使用方法5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。 オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。約50,000kmごと、オイル交換時に使用されることをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
8,098 税込8,908
5日以内出荷

1001 ハイブリッドアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
最新のハイブリッドエンジン向けに特別に開発された添加剤です。ハイブリッド車に適した優れた洗浄効果で、インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体に付着した堆積物を除去し、腐食を防ぎます。さらにハイブリッド車特有の事情により、給油回数の少ない燃料を安定させ、劣化や酸化を防ぎます。インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止。エンジン内部の腐食保護。燃料の劣化防止。燃費の改善
用途ガソリン添加剤(ハイブリッド車用燃料添加剤) 使用方法添加剤を燃料タンクに直接注入します。最大75リットルのガソリンに対し本製品1本(250ml) を注入してください(混合比 300:1) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

5135 ATFアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 。シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 。オイル漏れによるオイル量不足を防止 。不要なノイズを最小限に抑制 。シフト操作の改善 。システム内をクリーニング 。オイル性能を回復し、劣化を防止 。耐摩耗性によりATFを保護 。ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能
用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護) 使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。 適合車オートマチック車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1042 ギアオイルリークストップ LIQUI MOLY 動画あり
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤) 使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません. 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

1099 パワーステアリングオイルストップリーク LIQUI MOLY 動画あり
ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。パワーステアリングオイルの漏れ止め 。硬化したシールの再生 。ステアリングギアやダクト類の洗浄効果 。静粛性と耐久性の向上
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤) 使用方法1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1個(35mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

20869 ラジエターストップリーク LIQUI MOLY 動画あり
冷却システム内の細かな亀裂や漏れを微粒子により修復する漏れ止め剤。ラジエターの漏れを止めるだけでなく、漏れ予防としても効果を発揮します。すべての冷却水添加剤および凍結防止剤と混合することができ、冷却装置内の一切の部品も攻撃することはありません。すべてのラジエターで使用でき、特にアルミ製ラジエターに最適。水冷システムの亀裂や漏れを微粒子により修復 。目詰まりの心配がなく予防対策としても使用可能
用途ラジエーターストップリーク(ラジエター漏れ止め・予防剤) 使用方法10リットルまでの冷却水に対し本製品1本(250ml)を注入してください。本製品をよく振ってからラジエターの冷却水に注入します。エンジンを始動し車両ヒーターのスイッチを入れ、少なくとも10分程度アイドリングして下さい。冷却水が熱くなっている場合にラジエターキャップを外すと冷却水が吹き出る場合がありますのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,498 税込2,748
欠品中

20874 オイルスモークストップ LIQUI MOLY 動画あり
オイル上がり防止剤。オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。圧縮状態を正常化させ、エンジンノイズや摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。オイル上がりによるオイル消費に効果があります。ピストンリングとバルブガイド周辺のオイル消費量を削減 。青白い排気煙やミスト状の排気ガスを低減 。オイル粘度低下防止、圧縮比改善、ノイズ低減 。高いせん断安定性によりエンジンを保護 。触媒コンバータの寿命を延長 。ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル上がり用白煙防止) 使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。 本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。 オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,898 税込3,188
欠品中

20875 モーターオイルセーバー LIQUI MOLY 動画あり
オイル下がり防止剤。ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎます。オイルの減りを抑制し、オイルの燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、エンジンノイズも低減します。オイル下がりによるオイル消費に効果があります。ゴムやプラスチックのエンジンシールの再生 。燃料混入によるオイル希釈の防止 。青白い排気煙を低減 。ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル下がり用白煙防止) 使用方法5リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

モリジェンニュージェネレーション 5W-40 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.5、BMW Longlife-01、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、Fiat 9.55535-H2/N2/Z2 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN(LIQUI MOLYレコメンド) SAE5W40 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モリジェンニュージェネレーション 5W-30 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN(LIQUI MOLYレコメンド) SAE5W-30 ベースオイル水素化分解合成油 ILSACGF-5(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モリジェンニュージェネレーション 10W-40 LIQUI MOLY 動画あり
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.3、Volkswagen Audi VW501 01/502 00/505 00、PEUGEOT CITROEN(PSA) B71 2300、RENAULT RN700/0710、Fiat 9.55535-G2 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL SAE10W-40 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル水素化分解合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSD付きのアクスルドライブ向けに特別開発された、最も過酷な条件に対応するハイポイドギアオイル。厳選された添加剤を使用することにより、クラッチ板の摩擦係数を適正化し、スティックスリップやジャダーを防止します。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 12C , LIEBHERR【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D , ZF : ZF001367/ TE-ML 05C / TE-ML 21C 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APIGL5 SAE85W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
88,980 税込97,878
4日以内出荷

トップテック4605 5W-30 LIQUI MOLY 動画あり
耐摩耗性に優れた低燃費HCシンセティック・エンジンオイル。シンセティックテクノロジーと、最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に循環します。耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、Opel OV0401547 (ディーゼルエンジンのみ)、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-S3、Ford WSS-M2C 917-A、GM dexos2、Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE5W30 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性
1本(20L)ほか
41,800 税込45,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライヒトラウフハイテック 5W-40 LIQUI MOLY 動画あり
ライフが長く耐久性が高いシンセティックテクノロジーエンジンオイル。 。シンセティックテクノロジーから生まれた革新的なベースオイルと最新の添加剤技術を融合。素早い潤滑と低摩耗性を実現、オイル減りや燃料消費を大幅に抑制します。ガソリン・ディーゼル兼用でターボ付き車両にも最適、カーメーカーの指定に準拠した長い交換サイクルにも対応します。
SAE5W40 ベースオイル水素化分解合成油 APISN 適合車ガソリン・ディーゼル用 ACEAA3/B4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたパフォーマンスとロングライフ性能を兼ね備えたエンジンオイル。粘着性の向上により摩擦を低減し、燃料の消費を抑制します。アッシュの形成要因となる物質を抑えた添加剤を使用することで、DPF を汚れから保護します。HTHS粘度が低いため、BMW へは必ず承認されたエンジンにのみご使用ください。
用途ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W30 ベースオイル合成油 ACEAC2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた低燃費ハイドロクラシックシンセティック・エンジンオイル。シンセティックテクノロジーと最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に潤滑します。耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE5W30 ベースオイル合成油 ACEAC2/C3 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL5 SAE85W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたフルシンセティックのハイポイドギアオイル。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS 添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。非常に高い負荷の掛かるモータースポーツ用にも抜群の性能を発揮、特にBMW のアクスルドライブに推奨しています。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : RER ーXLE GER OIL , FORD : WSL M2C 192 , SCNI : STO 1:0 , VME , ZF : TE ML 05D / TE ML 12D / ZF TE ML 16G / ZF TE ML 21D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL5 SAE75W140 ベースオイルPAO全合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

スポーツカーを中心に、幅広い車種へ一年を通じて使用が可能なハイパフォーマンスオイル。ベースオイルにPAOを使用し、特別配合されたMOLYGEN添加剤を組み合わせた超高性能なローフリクションエンジンオイルで、オイルカラーはブラックライトに反応する蛍光グリーン。超高性能な有機モリブデンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成、マルチバルブシステムやターボチャージャーを搭載したガソリン・ディーゼルエンジンに最適です。
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W50 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップテック4310 0W-30 LIQUI MOLY 動画あり
最先端技術のプレミアムなローアッシュ、ローフリクションオイル。PAOとハイドロクラック(水素化分解)の高性能な部分合成のベースオイルと最新の添加剤技術の組み合わせにより、エンジンオイルの素早い浸透性を確保しながら、摩耗に対する優れた保護を提供、オイルと燃料消費を削減します。PSAおよびFiat / Alfa Romeo(TwinAirおよびMultiAirエンジン)のさまざまな車両での使用やDPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Peugeot Citroen (PSA) B71 2312、(LIQUI MOLYレコメンド)Fiat 9.55535-DS1/GS1 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W30 ベースオイル部分合成油 ACEAC2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。
用途尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防。尿素水の凍結温度の低下 使用方法尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してくださいガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください 関連資料(0.99MB)
1本(250mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLY 動画あり
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます。上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)