絞り込み
ブランド
- 永興電機工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 永興電機工業のすべての商品

ファイバーストーンスティック
永興電機工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。長方形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。1パック1本入りです。画像はイメージです。入数1
ピンクストーンスティック
永興電機工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック3日以内出荷から8日以内出荷一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
フィニッシュストーンスティック
永興電機工業¥5,098~税込¥5,608~1パック3日以内出荷厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
ダイヤモンドディスク (電着タイプ)
永興電機工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。入数1
フェルトディスク (ハード)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック当日出荷から3日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さハード入数20
超硬ルーマードリル (4枚刃)
永興電機工業¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)
永興電機工業¥3,698~税込¥4,068~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)
永興電機工業¥2,998~税込¥3,298~1パック3日以内出荷から5日以内出荷ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数2
電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)
永興電機工業¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
ワイヤーロープブラシ
永興電機工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。用途小径の交差穴の微細バリ取り軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ステンレス入数1
セラミックファイバー砥石 (丸)
永興電機工業¥4,398~税込¥4,838~1パック3日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。軸径(Φmm)3形状丸全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
セラミックファイバー砥石 (平)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷から6日以内出荷金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。形状平全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
スティック砥石用ハンドホルダー
永興電機工業¥4,398税込¥4,8381パック当日出荷から6日以内出荷ファイバーストーンからスティック砥石までしっかりとホールドできるので、安定した作業が行え指の負担を軽減します。短くなった砥石も経済的に使用できます。長方形タイプです。1パック2本入りです。画像はイメージです。全長(mm)146入数2
電着ダイヤモンドヤスリ (丸形)
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から7日以内出荷丸形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状丸適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (片面電着) 平
永興電機工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。画像はイメージです。軸径(Φmm)3形状平タイプ片面電着刃長(mm)20全長L(mm)55刃幅W(mm)5入数1
ブリック砥石ドレッサー (WA砥粒)
永興電機工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。粒度60砥粒WA砥粒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20入数1
Φ1.6mm軸専用ハンドホルダー
永興電機工業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷軸径Φ1.6mmのダイヤモンドポイント専用のハンドホルダーです。ノック式のチャックはダイヤモンドポイントの交換がスピーディに行え、確実にホールドしますので、微妙な力加減を必要とするガラス彫刻装飾に最適です。丸形タイプです。1パック1本入りです。適合サイズ(Φmm)1.6本体寸法Φ8×123適合材ガラス入数1
電着CBNバー
永興電機工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
電着CBNバー
永興電機工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から6日以内出荷立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
軸付砥石 (PW) 円筒型
永興電機工業¥4,698~税込¥5,168~1パック3日以内出荷WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円筒色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (PW) 砲弾
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック3日以内出荷WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金形状砲弾色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (PW) 円筒型盤
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック3日以内出荷WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)2.34形状円盤色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (PW) 円筒型錐
永興電機工業¥6,798税込¥7,4781パック3日以内出荷WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円錐粒度80色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
軸付砥石 (WA) 円筒型
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度120色イエロー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 球
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状球粒度100色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 円筒型
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度100色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 円筒型
永興電機工業¥3,698~税込¥4,068~1パック3日以内出荷から7日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒色ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 砲弾
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック3日以内出荷から4日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状砲弾色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (WA) 円筒型
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (WA)
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34粒度600色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (WA) 丸
永興電機工業¥4,298税込¥4,7281パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状丸形粒度600色ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)3
軸付砥石 (SG)
永興電機工業¥5,498税込¥6,0481パック3日以内出荷超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度120色ブルー砥粒SG適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼入数10
軸付砥石 (WA) 砲弾
永興電機工業¥6,198税込¥6,8181パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状砲弾粒度60色赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)10×20
軸付砥石 (WA)
永興電機工業¥6,198税込¥6,8181パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度60色赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)13×25
軸付砥石 (WA) 丸
永興電機工業¥6,198税込¥6,8181パック3日以内出荷から8日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状丸形色赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
軸付砥石 (WA) 円筒型
永興電機工業¥4,098~税込¥4,508~1パック3日以内出荷から4日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3色赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
軸付砥石 (WA) 円筒型錐
永興電機工業¥6,198税込¥6,8181パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状円錐粒度80色赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
軸付砥石 (SA) 円筒型
永興電機工業¥5,298~税込¥5,828~1パック3日以内出荷単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼軸径(Φmm)3形状円筒色ピンク砥粒SA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼入数10