絞り込み
ブランド
- 永興電機工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 永興電機工業のすべての商品

標準セット (20kモータ) 120V用
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。タイプ20kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000電源コード120V最高使用回転速度(min-1)20000
標準セット (ロータリー40) 230V用
永興電機工業¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (20kモータ) 120V用
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。タイプ20kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000電源コード120V最高使用回転速度(min-1)20000
標準セット (ロータリー40) 120V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (ロータリー20) 120V用
永興電機工業¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (40kモータ) 100V用
永興電機工業¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード100V最高使用回転速度(min-1)40000
標準セット (20kモータ) 230V用
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。タイプ20kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000電源コード230V最高使用回転速度(min-1)20000
標準セット (ロータリー20) 230V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー40) 100V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (ロータリー20) 100V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー20) 100V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー20) 230V用
永興電機工業¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー40) 230V用
永興電機工業¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
薄刃カッター
永興電機工業¥4,598税込¥5,0581パック3日以内出荷マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。樹脂、木材、ワックス等の切断や溝入れにご使用ください。画像はイメージです。サイズt0.1入数5
ダンパーヤスリホルダー
永興電機工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷電着ダイヤモンドヤスリなどをセットすることで、被削材に対してダンパー機能を持たせることができます。1パック1本入りです。軸径(Φmm)3.0/L=65入数1
フィルムベースダイヤモンドシート
永興電機工業¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷高強度耐熱樹脂タイプです。フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。寸法(mm)114×114シート厚さ(mm)75入数1
フェルトシート (ソフト)
永興電機工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。フェルトシートは裏面に粘着加工を施しています。必要なサイズにカットして各種ホルダーに貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。タイプ羊毛/ソフトタイプ入数1
フェルトシート (ソフト)
永興電機工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。フェルトシートは裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご利用ください。画像はイメージです。寸法(mm)200×200タイプ羊毛/ソフトタイプ入数1
竹ホルダー
永興電機工業¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷竹ホルダーにフェルトシートや、ダイヤモンドシートなどを必要なサイズにカットして貼り付けてご使用できます。天然の竹ですので、金型や加工物に当たった時に、被削材を傷つけにくく竹の持つ独特の「しなり」により絶妙の使用感が得られます。寸法(mm)200×20入数2
フィルムベースダイヤモンドシート
永興電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。入数1
ダイヤモンドコンパウンド希釈液 (油性)
永興電機工業¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷ダイヤモンドコンパウンドを専用希釈液で適宣うすめてご使用ください。希釈液を併用していただくと、より効率の良い研磨作業が可能です。タイプ油性容量(cc)300入数1
ダイヤモンドコンパウンド希釈液 (水性)
永興電機工業¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷ダイヤモンドコンパウンドを専用希釈液で適宣うすめてご使用ください。希釈液を併用していただくと、より効率の良い研磨作業が可能です。タイプ水性容量(cc)300入数1
ハイスドリルセット
永興電機工業¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷セット内容:2A31020・2A31021・2A31022・2A31023・2A31024・2A31025・2A31026・2A31027・2A31028 (各1本/計9本セット)。1パック9枚入りです。軸径(Φmm)2.34区分セット入数9
ハイスピードスチールルーマードリル
永興電機工業¥7,898税込¥8,6881パック3日以内出荷銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。スチールルーマードリルより硬い材質です。軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
ドラムサンダー専用ホルダー
永興電機工業¥2,798~税込¥3,078~1パック3日以内出荷ホルダーの先端部が半透明のクイックチェンジホルダーはキャップ部を回すだけで取り付け・取り外しが簡単にできる新しいタイプのホルダーです。入数2
軸付クッションサンダー (サンドペーパーMIXタイプ)
永興電機工業¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。軸径(Φmm)6形状放射型タイプサンドペーパーMIX最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数1
フェルトディスク (ハード)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック当日出荷から3日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さハード入数20
フェルトディスク (ソフト)
永興電機工業¥1,998~税込¥2,198~1パック3日以内出荷から5日以内出荷研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。厚さ(mm)2硬さソフト入数20
フェルトホイール
永興電機工業¥3,798~税込¥4,178~1パック3日以内出荷羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールM3タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。ねじ【固定ねじ】M3タイプ入数5
フェルトホイール (ソフト)
永興電機工業¥3,298~税込¥3,628~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
フェルトホイール
永興電機工業¥10,980税込¥12,0781パック3日以内出荷羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ【固定ねじ】M6タイプ入数5先端径(Φmm)50×10
フェルトホイール (ソフト)
永興電機工業¥3,698~税込¥4,068~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ硬さソフト入数10
ディスク用ゴムパッド
永興電機工業¥2,298~税込¥2,528~1パック3日以内出荷研削ディスク専用のゴムパッドです。1パック5本入りです。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長L(mm)43.5入数5
衝撃吸収ディスク
永興電機工業¥2,698~税込¥2,968~1パック3日以内出荷レインボーブラパッドと各種研削ディスクの中間に貼り付けることで、加工物へのくい込みも少なく、ソフトなタッチの使用感が得られるのが特長です。表面にダイヤモンドコンパウンドなどの研磨剤を直接付けてのポリッシング作業も可能です。裏面粘着処理を施しています。1パック30枚入りです。厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数30
超硬クロスカットセットB
永興電機工業¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷セット内容:2A12002・2A12018・2A12039・2012900・2012002・2012101・2012800・2012400 (各1本/計8本セット)。1パック8枚入りです。材質超硬軸径(Φmm)3区分セットカット名称クロスカット入数8
超硬カッターテンポイントセット
永興電機工業¥69,980税込¥76,9781セット7日以内出荷セット内容:2A11064・2A11065・2A11066・2A11067・2A11068・2A11069・2A11070・2A11071・2A11072・2A11073 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。材質超硬軸径(Φmm)2.34区分セット入数10
ハイスピードスチールカッター
永興電機工業¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から7日以内出荷「ハイスピードスチール」と呼ばれている高速度鋼素材のカッターです。通常のスチールカッターに用いられる工具鋼より硬く靭性に富んだ鋼材です。硬さや磨耗性は超硬には及びませんが、衝撃や捻り方向への応力などに優れた特性を有します。軸径(Φmm)3入数1
超硬クロスカットセットC
永興電機工業¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷セット内容:2012702・2A12026・2012004・2012103・2A12043・2A12045・2A12047・2A12049 (各1本/計8本セット)。1パック8枚入りです。材質超硬軸径(Φmm)3区分セットカット名称クロスカット入数8