絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
482件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    #3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
    用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
  • 軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    #325:中仕上げでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
    用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
  • 真鍮ブラシ (ベベル) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (ベベル)

    永興電機工業
    10,980税込12,078
    1パック
    9日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10先端径(Φmm)25×7
  • 真鍮ブラシ (アザミ型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (アザミ型)

    永興電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1
  • 真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (平型)

    永興電機工業
    7,498税込8,248
    1パック
    3日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10
  • 真鍮ブラシ (エンド型) 永興電機工業

    真鍮ブラシ (エンド型)

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1パック
    3日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状エンド型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
  • 真鍮ブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業

    真鍮ブラシ (平型) [特厚]

    永興電機工業
    4,998税込5,498
    1パック
    3日以内出荷
    金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
    用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2先端径(Φmm)22×6
  • 軸付サンダー 永興電機工業

    軸付サンダー

    永興電機工業
    4,698税込5,168
    1パック
    3日以内出荷
    研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。
    用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3入数5
  • 軸付サンダー (ボトムタイプ) 永興電機工業

    軸付サンダー (ボトムタイプ)

    永興電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    側面と天面を同時に研磨できるように中央に凹みのある形状となっているボトムタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。
    用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプボトム最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
  • 軸付サンダー (スリットタイプ) 永興電機工業

    軸付サンダー (スリットタイプ)

    永興電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    曲面や凹凸に良くなじむよう切れ込みを入れたスリットタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
    用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプスリット最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数1
  • ファイバーディスク 永興電機工業

    ファイバーディスク

    永興電機工業
    1,998税込2,198
    1パック
    3日以内出荷
    ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。
    用途金属、木工等の表面の微調整最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属、木工等入数10
  • ブタ白毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業

    ブタ白毛ブラシ (エンド型)

    永興電機工業
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷
    毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
    用途清掃や最終仕上げ研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ブタ白毛入数10先端径(Φmm)5×8
  • ブタ白毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業

    ブタ白毛ブラシ (カップ型)

    永興電機工業
    6,398税込7,038
    1パック
    3日以内出荷
    毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
    用途清掃や最終仕上げ研磨用形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ白毛入数10
  • ブタ白毛ブラシ (平型) 永興電機工業

    ブタ白毛ブラシ (平型)

    永興電機工業
    4,998税込5,498
    1パック
    3日以内出荷
    毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
    用途清掃や最終仕上げ研磨用形状平型毛材ブタ白毛入数10
  • 軸付ゴム砥石 (研削タイプ) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (研削タイプ)

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1パック
    3日以内出荷
    剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
    用途粗仕上げから中仕上げ軸径(Φmm)6タイプ研削入数5
  • フェルトホイール 永興電機工業

    フェルトホイール

    永興電機工業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    フェルトホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。
    用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)15入数1先端径(Φmm)100
  • フランネルホイール 永興電機工業

    フランネルホイール

    永興電機工業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    フランネルホイールです。プリーツタイプ/20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
    用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
  • ブタ黒毛ブラシ (ベベル) 永興電機工業

    ブタ黒毛ブラシ (ベベル)

    永興電機工業
    10,980税込12,078
    1パック
    3日以内出荷
    しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。
    用途バリ取りや汚れ取り軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ黒毛入数10先端径(Φmm)25×7
  • ブタ黒毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業

    ブタ黒毛ブラシ (エンド型)

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
    用途バリ取りや汚れ取り形状エンド型毛材ブタ黒毛入数10
  • ブタ黒毛ブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業

    ブタ黒毛ブラシ (平型) [特厚]

    永興電機工業
    3,698税込4,068
    1パック
    3日以内出荷
    しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
    用途バリ取りや汚れ取り軸径(Φmm)3形状平型 (特厚)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ黒毛入数2先端径(Φmm)22×4
  • ブタ黒毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業

    ブタ黒毛ブラシ (カップ型)

    永興電機工業
    5,898税込6,488
    1パック
    3日以内出荷
    しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
    用途バリ取りや汚れ取り形状カップ型毛材ブタ黒毛入数10
  • ブタ黒毛ブラシ (平型) 永興電機工業

    ブタ黒毛ブラシ (平型)

    永興電機工業
    4,998税込5,498
    1パック
    3日以内出荷
    しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
    用途バリ取りや汚れ取り形状平型毛材ブタ黒毛入数10
  • 超硬カッター (マイクロカット) 永興電機工業

    超硬カッター (マイクロカット)

    永興電機工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    良質の超微粉カーバイドパウダーを特殊製法にて焼成した仕上用超硬カッターです。通常のクロスカットの約2倍の刃数により、滑らかで食い込みの少ない独特の切れ味が特長です。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にニッケル合金、コバルト合金などの難削材の仕上げ切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、ニッケル合金、コバルト合金などの難削材カット名称マイクロカット入数1
  • 軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)

    永興電機工業
    3,098税込3,408
    1パック
    3日以内出荷
    研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3タイプ研磨適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 軸付ゴム砥石 永興電機工業

    軸付ゴム砥石

    永興電機工業
    3,598税込3,958
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数10
  • 軸付ゴム砥石 永興電機工業

    軸付ゴム砥石

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数10
  • 軸付ゴム砥石 (研削タイプ) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (研削タイプ)

    永興電機工業
    3,098税込3,408
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3タイプ研削適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 軸付ゴム砥石 (研磨タイプ) 永興電機工業

    軸付ゴム砥石 (研磨タイプ)

    永興電機工業
    3,098税込3,408
    1パック
    3日以内出荷
    研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)3粒度120ブルータイプ研磨適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • トルネードポリッシャー 永興電機工業

    トルネードポリッシャー

    永興電機工業
    7,598税込8,358
    1パック
    3日以内出荷
    渦巻き状の櫛形砥粒入り樹脂ディスクです。クッション性抜群のポリッシャーです。加工物の凹凸に良くなじみ、深いスクラッチをつけずにソフトな研磨が可能です。貴金属等の研磨に最適です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。
    用途貴金属等の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材貴金属等入数20先端径(Φmm)20
  • 軸付クッションサンダー (積層タイプ) 永興電機工業

    軸付クッションサンダー (積層タイプ)

    永興電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    スコッチブライトを積層加工したサンダーです。加工物への当たりがとても柔らかく、ヘアライン研磨などにも適しています。
    用途ヘアライン研磨軸径(Φmm)6形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数1
  • 精密鉄工ヤスリ (ササバ) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (ササバ)

    永興電機工業
    9,498税込10,448
    1パック
    3日以内出荷
    ササバタイプです。1パック3本入りです。
    形状ササバ厚さ(mm)2刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】ササバ5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (甲丸) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (甲丸)

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1パック
    3日以内出荷
    甲丸タイプです。1パック3本入りです。
    形状甲丸刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】甲丸4.5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (平) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (平)

    永興電機工業
    8,698税込9,568
    1パック
    8日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状刃長(mm)65全長L(mm)110刃幅(mm)5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (角) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (角)

    永興電機工業
    9,498税込10,448
    1パック
    3日以内出荷
    角タイプです。1パック3本入りです。
    形状刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】角2.4入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (刀刃) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (刀刃)

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1パック
    3日以内出荷
    刀刃タイプです。1パック3本入りです。
    形状刀刃厚さ(mm)1.5刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】5.5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (先端) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (先端)

    永興電機工業
    9,498税込10,448
    1パック
    3日以内出荷
    先端タイプです。1パック3本入りです。
    形状先端厚さ(mm)1刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】先端5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (半丸) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (半丸)

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1パック
    3日以内出荷
    半丸タイプです。1パック3本入りです。
    形状半丸厚さ(mm)1.6刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】半丸5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (三角) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (三角)

    永興電機工業
    9,498税込10,448
    1パック
    3日以内出荷
    三角タイプです。1パック3本入りです。
    形状三角刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】三角3.5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (丸) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (丸)

    永興電機工業
    8,698税込9,568
    1パック
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状刃長(mm)65刃径(Φmm)3全長L(mm)110入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (半丸) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (半丸)

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1パック
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状半丸刃長(mm)65全長L(mm)110サイズ(mm)【刃】5入数3