絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
483件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密鉄工ヤスリ (半丸) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (半丸)

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1パック
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状半丸刃長(mm)65全長L(mm)110サイズ(mm)【刃】5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (丸) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (丸)

    永興電機工業
    8,198税込9,018
    1パック
    6日以内出荷
    丸タイプです。1パック3本入りです。
    形状刃長(mm)65全長L(mm)140刃幅(mm)3入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (四角) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (四角)

    永興電機工業
    9,898税込10,888
    1パック
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状四角刃長(mm)65全長L(mm)110サイズ(mm)【刃】2.4四角入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (平) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (平)

    永興電機工業
    8,198税込9,018
    1パック
    3日以内出荷
    平タイプです。1パック3本入りです。
    形状厚さ(mm)1刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】平5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (平コバ丸) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (平コバ丸)

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1パック
    3日以内出荷
    平コバ丸タイプです。1パック3本入りです。
    形状平コバ丸厚さ(mm)1刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】平コバ丸5入数3
  • 精密鉄工ヤスリ (三角) 永興電機工業

    精密鉄工ヤスリ (三角)

    永興電機工業
    9,898税込10,888
    1パック
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状三角刃長(mm)65全長L(mm)110サイズ(mm)【刃】3.5三角入数3
  • ピンクストーンスティックセット 永興電機工業

    ピンクストーンスティックセット

    永興電機工業
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
    粒度120・150・220・320・400区分セット入数5
  • ピンクストーンスティック 永興電機工業

    ピンクストーンスティック

    永興電機工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。
    入数5
  • ファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。円形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。
    粒度400ブルー入数1
  • フィニッシュストーンスティックセット 永興電機工業

    フィニッシュストーンスティックセット

    永興電機工業
    7,198税込7,918
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
    粒度400・600・800・1000・2000区分セット入数5
  • ハンドホルダー 永興電機工業

    ハンドホルダー

    永興電機工業
    4,398税込4,838
    1パック
    3日以内出荷
    ファイバーストーンからスティック砥石までしっかりとホールドできるので、安定した作業が行え指の負担を軽減します。短くなった砥石も経済的に使用できます。長方形型タイプです。1パック2本入りです。画像はイメージです。
    全長(mm)146入数2
  • ファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。長方形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。1パック1本入りです。
    粒度400ブルー入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。
    粒度600適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドストーンスティック

    永興電機工業
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐摩耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。1パック1本入りです。長方形タイプです。
    寸法(mm)100×6適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型)

    永興電機工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
    形状刃長(mm)50刃厚(mm)1適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドストーンスティック

    永興電機工業
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐磨耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。
    適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。画像はイメージです。
    全長(mm)100径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)

    永興電機工業
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。
    形状粒度#600全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)

    永興電機工業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
    形状全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。画像はイメージです。
    適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。
    粒度#600全長(mm)100グリーン径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドベルト 永興電機工業

    ダイヤモンドベルト

    永興電機工業
    5,198税込5,718
    1パック
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を使用した柔軟性のある研削用ベルトです。超硬合金、セラミックス、ガラス、石材等の難削材に適しています。1パック3本入りです。
    幅(mm)8周長(mm)300入数3
  • ダイヤモンドトライアングルセット 永興電機工業

    ダイヤモンドトライアングルセット

    永興電機工業
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1A12051・1A12052・1A12057・1012129・1A12059・1A12060・1A12062・1A12063・1A12065・1A12066 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)3区分セット入数10
  • ダイヤモンドストレートセット 永興電機工業

    ダイヤモンドストレートセット

    永興電機工業
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1A12007・1A12010・1A12011・1A12012・1A12014・1A12015・A12016・1A12018・1A12021・1A12022 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)3区分セット入数10
  • 標準セット (ロータリー40) 100V F/SW 永興電機工業

    標準セット (ロータリー40) 100V F/SW

    永興電機工業
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
  • 標準セット (ロータリー20) 230V用 永興電機工業

    標準セット (ロータリー20) 230V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
  • 標準セット (ロータリー40) 120V用 永興電機工業

    標準セット (ロータリー40) 120V用

    永興電機工業
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)2最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
  • 標準セット (ロータリー40) 100V用 永興電機工業

    標準セット (ロータリー40) 100V用

    永興電機工業
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
  • 標準セット (20kモータ) 100V用 永興電機工業

    標準セット (20kモータ) 100V用

    永興電機工業
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    タイプ20kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000電源コード100V最高使用回転速度(min-1)20000
  • 標準セット (ロータリー40) 120V用 永興電機工業

    標準セット (ロータリー40) 120V用

    永興電機工業
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
  • 標準セット (ロータリー20) 230V F/SW 永興電機工業

    標準セット (ロータリー20) 230V F/SW

    永興電機工業
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
  • 標準セット (40kモータ) 230V用 永興電機工業

    標準セット (40kモータ) 230V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード230V最高使用回転速度(min-1)40000
  • 標準セット (40kモータ) 120V用 永興電機工業

    標準セット (40kモータ) 120V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード120V最高使用回転速度(min-1)40,000.00
  • 標準セット (ロータリー20) 100V用 永興電機工業

    標準セット (ロータリー20) 100V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
  • 標準セット (ロータリー40) 120V F/SW 永興電機工業

    標準セット (ロータリー40) 120V F/SW

    永興電機工業
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
  • 標準セット (ロータリー40) 230V F/SW 永興電機工業

    標準セット (ロータリー40) 230V F/SW

    永興電機工業
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
  • 標準セット (40kモータ) 120V用 永興電機工業

    標準セット (40kモータ) 120V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード120V最高使用回転速度(min-1)40000
  • 標準セット (ロータリー20) 120V F/SW 永興電機工業

    標準セット (ロータリー20) 120V F/SW

    永興電機工業
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
  • 標準セット (ロータリー20) 120V F/SW 永興電機工業

    標準セット (ロータリー20) 120V F/SW

    永興電機工業
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
  • 標準セット (40kモータ) 230V用 永興電機工業

    標準セット (40kモータ) 230V用

    永興電機工業
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
    タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード230V最高使用回転速度(min-1)40000
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
6ページ目: 永興電機工業 【通販モノタロウ】 最短即日出荷