特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,080件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター オシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    5,898税込6,488
    1セット(5個)
    当日出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 23G

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • PEEKユニオン ジーエルサイエンス

    PEEKユニオン

    ジーエルサイエンス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
  • シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンス

    シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

    ジーエルサイエンス
    49,199税込54,119
    1セット(1000個)
    当日出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
    寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター用 オプション

    ジーエルサイエンス
    3,790税込4,169
    1箱(25個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    アズワン品番2-4069-02品名交換用セプタム
  • エンプティーリザーバー 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    エンプティーリザーバー 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL" ジーエルサイエンス

    InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
  • 光学結晶 CaF2 ジーエルサイエンス

    光学結晶 CaF2

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷から31日以内出荷
    メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
  • ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンス

    ステンレス製ジョイント(HPLC用)

    ジーエルサイエンス
    7,698税込8,468
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空捕集びん ジーエルサイエンス

    真空捕集びん

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
    仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
  • サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷から24日以内出荷
    SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
    スリーブタイプPP製8スリーブ
  • InertMask チューブ コイル 7510シリーズ ジーエルサイエンス

    InertMask チューブ コイル 7510シリーズ

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    InertMask処理を行うことにより、金属の表面活性を抑制し、サンプルの配管等への吸着を低減できます。InertMaskの表面は撥水性となり、300℃までの高温で使用できます。また、ステンレス表面と比較して耐酸性が向上します。
  • フューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    フューズドシリカ エンドキャップ 5組 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,909税込9,800
    1箱(5組)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • インナーシールコネクター 0.15-0.53MM 5ケイリ ジーエルサイエンス

    インナーシールコネクター 0.15-0.53MM 5ケイリ

    ジーエルサイエンス
    10,299税込11,329
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0332-78
  • 【レンタル】デジタルフローメーター ジーエルサイエンス

    【レンタル】デジタルフローメーター

    ジーエルサイエンス
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
    対象ガスヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど精度±3%または±0.3mL/minの大きい方電源単3乾電池×2本
  • 1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入 ジーエルサイエンス

    1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1セット(3枚)
    当日出荷
    1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
    仕様1/16"チューブカッター替刃アズワン品番64-1244-36
  • カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.5材質ステンレスSUS316
  • 多段式石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    多段式石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    49,980税込54,978
    1式
    3日以内出荷
    キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
    目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
  • 石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1式
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
  • ピークタフコネクター ティー ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター ティー

    ジーエルサイエンス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様3方
  • ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 19G

    ジーエルサイエンス
    8,198税込9,018
    1本ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • ルアーオスコネクター ジーエルサイエンス

    ルアーオスコネクター

    ジーエルサイエンス
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ルアーチップ型およびロック型針と外径3mmのチューブが接続できます。
    アズワン品番64-1241-38
  • 高気密保存バイアル ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル

    ジーエルサイエンス
    15,690税込17,259
    1個
    3日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
  • ガラス製気体試料採取混合容器 ジーエルサイエンス

    ガラス製気体試料採取混合容器

    ジーエルサイエンス
    73,980税込81,378
    1本
    3日以内出荷
    気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
    材質接ガス部:Ba、ガラス
  • SUS ZDV ユニオン ジーエルサイエンス

    SUS ZDV ユニオン

    ジーエルサイエンス
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)137.8ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72352アズワン品番63-8593-32
  • PTFEチューブ 10m ジーエルサイエンス

    PTFEチューブ 10m

    ジーエルサイエンス
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)10
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
  • プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN ジーエルサイエンス

    プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
  • スカイピアバッグ ジーエルサイエンス

    スカイピアバッグ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
  • 固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18 ジーエルサイエンス

    固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • HPLC用カラム InertSustain C18 ジーエルサイエンス

    HPLC用カラム InertSustain C18

    ジーエルサイエンス
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から41日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • VICI PSシリンジ(A-2型) ジーエルサイエンス

    VICI PSシリンジ(A-2型)

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。
    針長(mm)50.8
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)

    ジーエルサイエンス
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
    最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • スマートバッグ2F ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • HPLC用フィッティング ジーエルサイエンス

    HPLC用フィッティング

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
  • ガス抜きプライヤー ジーエルサイエンス

    ガス抜きプライヤー

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
    アズワン品番2-4071-01寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270