2,146件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CG型

    ジーエルサイエンス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA AF型

    ジーエルサイエンス
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ EE型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式EE容量(L)1コード3008-15501耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-01フィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CCS型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CCS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CD型

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1枚
    21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CD耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口M6コネクターフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ AAS型

    ジーエルサイエンス
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から41日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式AAS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • ナイロンチューブ 6×4 黒 10m ジーエルサイエンス

    ナイロンチューブ 6×4 黒 10m

    ジーエルサイエンス
    6,798税込7,478
    1本
    6日以内出荷
    型式SNY-6長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)最小曲げ半径(mm)15コード3004-72651アズワン品番63-8591-65
  • PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル ジーエルサイエンス

    PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    11日以内出荷
    PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。 また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。
    長さ(m)10チューブ外径(Φmm)2コード3004-32121耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)チューブ内径(Φmm)1アズワン品番63-8591-64
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • 混合ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス

    混合ガス(プッシュ缶入りガス)

    ジーエルサイエンス
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
    タイプ混合ガス種類酸素容量(L)4.5濃度(%)0.005アズワン品番2-4067-33
  • F型マニホールド ジーエルサイエンス

    F型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
    材質真鍮(本体) NBR(シール部)材質(本体)真鍮材質(シール)NBR接続口M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1枚
    11日以内出荷から45日以内出荷
    容量(L)200
  • ワールパックバッグ ジーエルサイエンス

    ワールパックバッグ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1組(500枚)
    翌日出荷から46日以内出荷
  • 固相抽出 ポリマーベース(逆相)  InertSep PLS-3 ジーエルサイエンス

    固相抽出 ポリマーベース(逆相) InertSep PLS-3

    ジーエルサイエンス
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • GC用キャピラリーカラム InertCap 5MS/Sil ジーエルサイエンス

    GC用キャピラリーカラム InertCap 5MS/Sil

    ジーエルサイエンス
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • GC用キャピラリーカラム InertCap 17 ジーエルサイエンス

    GC用キャピラリーカラム InertCap 17

    ジーエルサイエンス
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
  • 石英ガラス板 角型 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    石英ガラス板 角型 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    光学用窓板・反射ミラー用基板・各種実験用基板として使用できます。
  • セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長5mmセル対応
    種別CAS-10-5アズワン品番61-9067-27
  • セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長2mmセル対応
    種別CAS-10-2アズワン品番61-9067-24
  • セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長1mmセル対応
    種別CAS-10-1アズワン品番61-9067-23
  • 小型蛍光セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    小型蛍光セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    小型蛍光セルを標準セルホルダーに入れて分析を行なう際に使用します。セルをスプリングでしっかりホールドします。
  • ミクロ攪拌子 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    ミクロ攪拌子 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    PTFEで被覆されており、腐食性に優れています。スターラー用標準セルに最適です。
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    光路長が5mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-5アズワン品番61-9067-16
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    光路長が4mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-4アズワン品番61-9067-15
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    光路長が3mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-3アズワン品番61-9067-14
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    光路長が2mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-2アズワン品番61-9067-13
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。
    仕様50mm標準セルが合計6個収納可能種別SHK-50-50アズワン品番61-9067-02
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能
    仕様30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能種別SHK-30-40アズワン品番61-9067-01
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    22日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能
    仕様10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能種別SHK-10-20アズワン品番61-9066-99
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。
    仕様10mm標準セルが16個収納可能種別SHK-10-10アズワン品番61-9066-98
  • 標準セル パイレックスガラス 6210シリーズ ジーエルサイエンス

    標準セル パイレックスガラス 6210シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    二面透明・パイレックスガラスセル。曲底型
    光路幅(mm)10
  • 標準蛍光セル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス

    標準蛍光セル 石英 6210シリーズ

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    全面透明・石英セル。標準蛍光セル
    光路幅(mm)10
  • PTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    二面透明・石英セル。PTFE栓付特殊ミクロセル
    光路長(mm)10
  • 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス

    特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    二面透明・石英セル。特殊ミクロセル
    光路長(mm)10
  • 曲底標準セル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス

    曲底標準セル 石英 6210シリーズ

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    二面透明・石英セル。曲底セルです。
  • デジタルシリンジ eVol XR用 交換シリンジ 4065シリーズ ジーエルサイエンス

    デジタルシリンジ eVol XR用 交換シリンジ 4065シリーズ

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    eVol専用の交換シリンジです。
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    36,980税込40,678
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
    種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-75
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。
    種別GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-74
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から41日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53