2,080件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セル撹拌用ミニスターラー ジーエルサイエンス

    セル撹拌用ミニスターラー

    ジーエルサイエンス
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    セル撹拌用据え置きタイプのスターラーです。10mm角セル専用転倒防止プレート付属回転速度も自由に可変できます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    30,980税込34,078
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Emperor:最高品質のNMR試料管。高磁場で使用した際、感度や分解能が大幅に改善されます。
    仕様反り/0.006厚さ(mm)0.38表示品質表示/Emperor外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.013測定周波数~600MHz
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    22,980税込25,278
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管
    仕様反り/0.013厚さ(mm)0.38表示品質表示/Royal Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.025測定周波数~500MHz
  • NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンス

    NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)

    ジーエルサイエンス
    14,980税込16,478
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷
    使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Ultra Imperial:300~400MHzまでのルーチン分析に使用可能
    仕様反り/0.025厚さ(mm)0.38表示品質表示/Ultra Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.051測定周波数~300MHz
  • キャリア溶媒回収装置 ジーエルサイエンス

    キャリア溶媒回収装置

    ジーエルサイエンス
    209,800税込230,780
    1個
    22日以内出荷
    HPLC分析などで使用した溶離液を回収し、再利用する溶媒回収装置です。アイソクラティックにて分析中のピークが検出されていない状態の溶媒を回収します。
    種別ソルベントリサイクラーアズワン品番3-5535-01
  • HPLCカラム(Inertsil ODS-3) ジーエルサイエンス

    HPLCカラム(Inertsil ODS-3)

    ジーエルサイエンス
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
    仕様エンドキャップあり母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル表面積m2/g450細孔径10nm細孔容積(mL/g)1.05化学結合基オクタデシル基炭素量15%USPコードL1粒子径(μm)5
  • キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
  • 普及型圧力調整器 ジーエルサイエンス

    普及型圧力調整器

    ジーエルサイエンス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
    材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
  • HPLC用配管ユニオン ジーエルサイエンス

    HPLC用配管ユニオン

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
  • HPLC用配管ユニオン ジーエルサイエンス

    HPLC用配管ユニオン

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    24日以内出荷
  • 高精度インジケーターキット ジーエルサイエンス

    高精度インジケーターキット

    ジーエルサイエンス
    77,980税込85,778
    1箱
    6日以内出荷
    ハイドロカーボントラップとインジケーターオキシトラップのセットでキャリヤーガスを高純度に清浄します。キャリヤーガス中の炭化水素と酸素を除去します。P&T等の濃縮装置による微量分析を行う際には特に有効なセットです。インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、フィルターの交換時期が一目でわかります。
    仕様充填物:活性炭+酸化金属混合物セット内容ハイドロカーボントラップ2(3001-17921)×1※インジケーターオキシトラップ(3001-17922)×1※銅チューブ 1/8×20c寸法Φ32×241+Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型アズワン品番60-3358-21
  • 高感度分析用キャリヤーガス 乾燥管 再生サービス ジーエルサイエンス

    高感度分析用キャリヤーガス 乾燥管 再生サービス

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1本
    24日以内出荷
    ガスクロマトグラフのキャリヤーガスの乾燥に使用します。シールテープを使用していませんので、ECDやMSDなどでも安心して使用できます。
    アズワン品番60-3357-95
  • 高性能調圧器 58.8~588kPa ジーエルサイエンス

    高性能調圧器 58.8~588kPa

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
    その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-57使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)58.8~588
  • 高性能調圧器 5.88~58.8kPa ジーエルサイエンス

    高性能調圧器 5.88~58.8kPa

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
    その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-55使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)5.88~58.8
  • 高性能調圧器 29.4~294kPa ジーエルサイエンス

    高性能調圧器 29.4~294kPa

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
    その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-56使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)29.4~294
  • 高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14右メス使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
  • 高性能小型調整器 水素用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 水素用

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス使用ガス水素使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
  • 高性能小型調整器 水素用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 水素用

    ジーエルサイエンス
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W22-14左メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-32使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • 高性能小型調整器 ライン用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ライン用

    ジーエルサイエンス
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えたライン用小型圧力調整器です。入口側、出口側ともにメタル・ガスケット式の面シール継手を採用していますので、高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス使用ガスライン用アズワン品番60-9091-34使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • 高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度のHeガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量10(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~0.2接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-31使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~0.3
  • 高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度Heガスボンベなどガスクロマトグラフの高感度分析に適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-28使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • 高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-33使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • 高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~686kPa ジーエルサイエンス

    高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~686kPa

    ジーエルサイエンス
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。
    質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-60使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~686特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
  • 高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~411kPa ジーエルサイエンス

    高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~411kPa

    ジーエルサイエンス
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。
    質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-59使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~411特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
  • 高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~205kPa ジーエルサイエンス

    高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~205kPa

    ジーエルサイエンス
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。低流量の精密なガス圧制御に優れた調整器で、分析機器や計測用途に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。
    質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-58使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~205特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス
  • 高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-20
  • 高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
    適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-21
  • 高性能3方ボールバルブ 接続1/8インチSL型 ジーエルサイエンス

    高性能3方ボールバルブ 接続1/8インチSL型

    ジーエルサイエンス
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-22
  • 高性能3方ボールバルブ 接続1/4インチSL型 ジーエルサイエンス

    高性能3方ボールバルブ 接続1/4インチSL型

    ジーエルサイエンス
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
    適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-23
  • 高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-15
  • 高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-16
  • 高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/8インチSL型 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/8インチSL型

    ジーエルサイエンス
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-17
  • 高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/4インチSL型 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/4インチSL型

    ジーエルサイエンス
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ18接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-18
  • 高性能2方ボールバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状アングル型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-19
  • 高圧アングルバルブ 真鍮製 ジーエルサイエンス

    高圧アングルバルブ 真鍮製

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ボンベ集合架台などに使用される高圧バルブです。
    材質シンチュウ
  • 長形ナット 5個入 ジーエルサイエンス

    長形ナット 5個入

    ジーエルサイエンス
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ガラスライニングバルクヘッドユニオンの交換用ナットです。
    適合バルクヘッドユニオン交換用ナット
  • 銀ロウ 50cm 7本入 25g ジーエルサイエンス

    銀ロウ 50cm 7本入 25g

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1袋(7本)
    6日以内出荷
    多種多様な金属接合のろう材として使用できます。
    アズワン品番60-3360-35
  • 配管固定金具 ジーエルサイエンス

    配管固定金具

    ジーエルサイエンス
    4,298税込4,728
    1組
    6日以内出荷
    外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。
    仕様本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2材質SUS304寸法(mm)対応配管:3~9.5配管1/8~3/8inch、取付間隔:20
  • 配管固定金具 ジーエルサイエンス

    配管固定金具

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1組
    6日以内出荷
    外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。
    仕様本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2材質SUS304寸法(mm)対応配管:3~9.5配管1/8~3/8inch、取付間隔:20適合チューブ固定本数:6本アズワン品番60-3360-42
  • 連結管 ジーエルサイエンス

    連結管

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1本ほか
    17日以内出荷
    ガスボンベと圧力調整器、配管設備を接続するホースです。ボンベ集合架台などで使用します。
    最高使用圧力20