2,080件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーピークタフコネクター ジーエルサイエンス

    スーパーピークタフコネクター

    ジーエルサイエンス
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF適合チューブ外径(inch)1/16
  • カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
  • カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,198税込9,018
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
  • PTFE攪拌子 ジーエルサイエンス

    PTFE攪拌子

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    PTFEで被覆されており耐食性に優れています。 角型標準セルにはPTFE撹拌子(円形)、スターラー用標準セルにはミクロ撹拌子(棒状)を使用してください。
    型式TC-10備考10mm角セル用、Φ9.8mmアズワン品番64-1243-20
  • 空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W20.9-1山(左)ガスの種類ヘリウム
  • 空気遮断排出弁付調整器 水素 ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 水素

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(左)ガスの種類水素
  • 空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(右)ガスの種類窒素、酸素、アルゴン、エアー
  • ピークシルチューブ ジーエルサイエンス

    ピークシルチューブ

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
    チューブ外径(inch)1/16
  • ピークタフコネクター プラグ W型 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター プラグ W型 5個入

    ジーエルサイエンス
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質PEEK型式プラグW規格共通インチオシネタイプアズワン品番64-1243-05
  • ピークタフコネクター クロス ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター クロス

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    仕様4方耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • ピークタフコネクター ティー ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター ティー

    ジーエルサイエンス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    仕様3方耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • ピークタフコネクター ユニオン 3個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター ユニオン 3個入

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    欠品中
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • ピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
    備考ボディのみアズワン品番64-1242-91
  • ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンス

    ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ

    ジーエルサイエンス
    10,999税込12,099
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
    ねじサイズNo.10-32UNF
  • ピークミキシングティー ジーエルサイエンス

    ピークミキシングティー

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。
    仕様ピークオシネ付アズワン品番64-1242-88内部ボリューム(μL)4
  • メンブレンドライヤー ジーエルサイエンス

    メンブレンドライヤー

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。 調圧器とチャコールフィルターが付いています。
  • メンブレンAirドライヤー ジーエルサイエンス

    メンブレンAirドライヤー

    ジーエルサイエンス
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
    耐圧(MPa)0.97使用空気圧力(MPa)0.29~0.68使用周囲温度(℃)1~40
  • 高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入 ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル 2mL バイアルのみ 10本入

    ジーエルサイエンス
    27,799税込30,579
    1セット(10本)
    11日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
    容量(mL)2アズワン品番64-1241-36
  • 高気密保存バイアル用 Oリング 10個入 ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル用 Oリング 10個入

    ジーエルサイエンス
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • 両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL ジーエルサイエンス

    両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
    容量(mL)100ホース径(Φmm)8アズワン品番64-1240-61
  • ETFEチューブ 1/16 ジーエルサイエンス

    ETFEチューブ 1/16

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
  • ハンディカッター 交換刃 3枚入 ジーエルサイエンス

    ハンディカッター 交換刃 3枚入

    ジーエルサイエンス
    2,998税込3,298
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
    適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-96
  • ハンディカッター ジーエルサイエンス

    ハンディカッター

    ジーエルサイエンス
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
    適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-95
  • キャピラリーファインカッター CE 交換替刃 ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター CE 交換替刃

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷
    アズワン品番64-1238-93
  • キャピラリーファインカッター CE ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター CE

    ジーエルサイエンス
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷
    回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーチューブをきれいに垂直に切断できます。 拡大レンズが一体化しており、切断面を確認することが可能です。 キャピラリー電気泳動のことを示します。
    外径(Φmm)0.4(切断可能カラム)アズワン品番64-1238-92
  • ポリマーチューブカッター ジーエルサイエンス

    ポリマーチューブカッター

    ジーエルサイエンス
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    PTFE・ナイロン・ポリウレタン・その他ポリマーチューブを切断するのに使用します。安全ストッパー付きです。
    適合チューブ内径(Φmm)1~13アズワン品番64-1238-91
  • PTFEカバー 4個入 C8シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFEカバー 4個入 C8シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1セット(4個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • キャピラリーファインカッター GC/LC 交換替刃 ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター GC/LC 交換替刃

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷
    アズワン品番64-1238-83
  • キャピラリーファインカッター GC/LC ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター GC/LC

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーカラムの断面をきれいに垂直にカットできます。 カラムのカット状態を確認するための拡大レンズ(×20倍)が一体化しています。 また、ダイヤモンド刃の交換が可能です。 それぞれのタイプの交換替刃を使用してください。 切断可能範囲は、カラム外径0.3~0.78mmとなります。
    外径(Φmm)0.3~0.78(切断可能カラム)アズワン品番64-1238-82
  • 配管アダプター M12メス 右 ジーエルサイエンス

    配管アダプター M12メス 右

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1式
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ねじの形式M12×1.0(右)メス
  • 配管アダプター M16メス -島津M型オス SMM ジーエルサイエンス

    配管アダプター M16メス -島津M型オス SMM

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1式
    3日以内出荷から22日以内出荷
    配管接続口径島津M型オス(SMM)
  • ロックアダプター ジーエルサイエンス

    ロックアダプター

    ジーエルサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ルアーロック・メスとセプタムが入った袋ナットが付いたジョイント
    アズワン品番64-1238-08
  • 溶液フィルター 3×2×1m フランジ型 ジーエルサイエンス

    溶液フィルター 3×2×1m フランジ型

    ジーエルサイエンス
    8,898税込9,788
    1本
    11日以内出荷
    コード6010-50021フィルター穴径(μm)20アズワン品番63-8593-26
  • カットチューブセット ストライプカラー 1/16"×0.75mm ジーエルサイエンス

    カットチューブセット ストライプカラー 1/16"×0.75mm

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)と、ソリッド(チューブ全体がカラー)の2種類があり内径を色で区別できます。
    グリーン内径(Φmm)0.75規格50mm、100mm、200mm 各5本コード6010-37171アズワン品番63-8593-25チューブ外径(inch)1/16
  • スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F EE型

    ジーエルサイエンス
    3,098税込3,408
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-98801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-08フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CE型

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CE容量(L)5コード3008-98605耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-01フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA EE型

    ジーエルサイエンス
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-97801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-72フィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CG型

    ジーエルサイエンス
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CG型

    ジーエルサイエンス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA AF型

    ジーエルサイエンス
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53