カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(271)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(640)
  • 大阪魂(366)
  • アズワン(242)
  • 大阪サニタリー(231)
  • 水本機械製作所(228)
  • SMC(186)
  • LAMP(スガツネ工業)(182)
  • ヤガミ(163)
  • 鶴見製作所(136)
  • 鹿島化学金属(UKB)(136)
  • 井筒製作所(135)
  • 潤工社(131)
  • ノーブランド(131)
  • フジキン(121)
  • コンサス(119)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • セイキ製作所(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS316」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/8×2.17

    ジーエルサイエンス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
  • SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 3.0

    ジーエルサイエンス
    ¥16,890~税込¥18,579~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)2
  • SUS316チューブ コイル 1/16×1.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×1.0

    ジーエルサイエンス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.5 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.5

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
  • SUS316チューブ コイル 4.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 4.0

    ジーエルサイエンス
    ¥16,890~税込¥18,579~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)3
  • SUS316チューブ 直管(インチ) ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ 直管(インチ)

    ジーエルサイエンス
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプの寸法精度が優れ、内面の平滑度の高いステンレス製のシームレス(継ぎ目なし)チューブです。高いクリーン度が要求される分析機器や医薬関連装置、食品関連装置などの配管に最適です。外部ダストの混入防止のためパイプ両端にキャップを被せ、ビニール袋に梱包されています。直管の発送は、地域により運搬できないこともあります。
    材質ステンレス(SUS316)長さ(m)2
  • SUS316チューブ コイル 2.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 2.0

    ジーエルサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)1
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.8 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.8

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.25 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.25

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
  • 高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度のHeガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量10(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~0.2接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-31使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~0.3
  • 高性能小型調整器 水素用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 水素用

    ジーエルサイエンス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス使用ガス水素使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
  • 高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度Heガスボンベなどガスクロマトグラフの高感度分析に適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-28使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • 高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用

    ジーエルサイエンス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14右メス使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
  • 高性能小型調整器 ライン用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ライン用

    ジーエルサイエンス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えたライン用小型圧力調整器です。入口側、出口側ともにメタル・ガスケット式の面シール継手を採用していますので、高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス使用ガスライン用アズワン品番60-9091-34使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • 高性能小型調整器 水素用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 水素用

    ジーエルサイエンス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W22-14左メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-32使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • 高性能小型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    高性能小型調整器 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
    その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-33使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
  • カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
  • カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
  • ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。
    その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-42使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
  • グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-02パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-01パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-99パッキンPTFE、PCTFE
  • 交換用フィルター ジーエルサイエンス

    交換用フィルター

    ジーエルサイエンス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    インラインフィルターの交換用フィルターです。FT4型、F4型のどちらにも使用可能です。
    材質焼結SUS316
  • グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-03パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-53パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
  • 手動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-03接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • 手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-99接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • 手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-98接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • 手動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-02接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • 手動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-97接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • 手動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490k方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-01接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-12接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-10接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-15接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-11接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
  • 手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm ジーエルサイエンス

    手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm

    ジーエルサイエンス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-14接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)