カテゴリ
- 科学研究・開発用品(232)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(51)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- SMC(991)
- 大阪魂(766)
- エスコ(403)
- SUS(エスユーエス)(378)
- アズワン(308)
- 長野計器(191)
- イトーキ(164)
- 水本機械製作所(156)
- 鶴見製作所(152)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
- KITZ(キッツ)(136)
- ノーブランド(117)
- TRUSCO(116)
- PISCO(ピスコ)(112)
- 潤工社(111)
- フジトク(109)
- ASUS(エイスース)(104)
- ブランドをもっと見る
「sus 1/4」の検索結果
特価

変換ジョイント SUS 1/4インチ-島津用 2個入
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781袋(2個)7日以内出荷から8日以内出荷スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、島津M型継手に変換するジョイントです。材質ステンレス
SUS316チューブ 直管(インチ)
ジーエルサイエンス¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から3日以内出荷パイプの寸法精度が優れ、内面の平滑度の高いステンレス製のシームレス(継ぎ目なし)チューブです。高いクリーン度が要求される分析機器や医薬関連装置、食品関連装置などの配管に最適です。外部ダストの混入防止のためパイプ両端にキャップを被せ、ビニール袋に梱包されています。直管の発送は、地域により運搬できないこともあります。材質ステンレス(SUS316)長さ(m)2
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。その他シンチュウ、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-38使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-01パッキンPTFE、PCTFE
高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-21
グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-03パッキンPTFE、PCTFE
高性能3方ボールバルブ 接続1/4インチSL型
ジーエルサイエンス¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-23
高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-16
グリースレス2方ボールバルブ 接続1/4インチSL型
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式背面固定使用温度範囲-10~80最高使用圧力0.98方式ステンレスボール回転式(2方)取付穴パネル:Φ14.5接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-24耐圧(Pa)1.5
変換ジョイント SUS 2個入
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781袋(2個)8日以内出荷スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、日立H8継手に変換するジョイントです。材質ステンレス
高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/4インチSL型
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ18接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-18
グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-56パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
インサート注入口用 SUSカラムアダプター
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷仕様アダプター×1※グラファイトフェラルI-1/4×1※袋ナット×1適合インサート注入口用対応機種C-3200、C3210/H
島津共通型ステンレスカラム 4×3×1.0m
ジーエルサイエンス¥4,798税込¥5,2781本7日以内出荷島津ガスクロマトグラフで共通に使用できる未充填ステンレスカラムです。GC-3B、GC-5Aを除く全機種で使用可能です。SUSカラムアダプターを使用して、注入口および検出器に接続します仕様※【材質】※ステンレス,共通型(5A、3Bを除く)寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種C-4B、C-4C、C-4B、C-4C、C-6A、C-6A、C-7A、C-8A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A 、C-17A、C-18A、C-2010、C-2014、C-1700用メーカー島津外径4アズワン品番60-9098-99
カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ
ジーエルサイエンス¥8,398税込¥9,2381セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
高性能小型調整器 ライン用
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えたライン用小型圧力調整器です。入口側、出口側ともにメタル・ガスケット式の面シール継手を採用していますので、高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス使用ガスライン用アズワン品番60-9091-34使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
高性能小型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W22-14左メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-32使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
高性能小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-33使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
PTFEフリー活性炭 エージング済み
ジーエルサイエンス¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷から7日以内出荷PFAS分析用の活性炭フィルターです。ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。エージング済みです。PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。仕様充填物:olecular Sieve 4A、約100セット内容本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2材質本体:SUS304能力吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本フィルターSUS316流量~4孔径(Φmm)両端フィルター:120ガス純度(%)精製後:露点-70以下
AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー
ジーエルサイエンス¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。仕様処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150使用周囲温度(℃)1~40アズワン品番60-3358-16耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
PVC製充填筒
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷吸着剤を充填してガス精製管を作成できる塩化ビニール製の充填筒です。出口側には焼結フィルターが装着されています。入口側のフィルターは石英ウールです。仕様本体×1※固定用バンド×1※取扱説明書材質SUS304、硬質塩化ビニール寸法Φ48×212使用温度範囲~60最高使用圧力0.8接続Rc1/4フィルター出口側:焼結フィルター、入口側:石英ウールアズワン品番60-3358-01
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~3000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-51リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~1500mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-38リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~6000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97Pa取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-40リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7Pa・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製アングル型 ~3000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-39リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~6000mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-52リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~1500mL/min
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、F形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-50リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-99接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-98接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-02接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-97接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490k方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-01接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-10接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-15接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-11接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-03接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ