カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- ヤマト産業(114)
- 千代田精機(39)
- 阪口製作所(40)
- イチネンTASCO(6)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- エスコ(9)
- 日酸TANAKA(84)
- ユタカ(Crown)(32)
- KTC(11)
- 小池酸素工業(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 星光製作所(9)
- 三木プーリ(8)
- プライタ(7)
- 山崎実業(5)
- イスカル(4)
- ホーザン(4)
- SCHAFFNER(4)
- ブランドをもっと見る

空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー
ジーエルサイエンス¥122,999~税込¥135,299~1台欠品中空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。ガスの種類窒素、酸素、アルゴン、エアー形状入口:W22-14山(右)
空気遮断排出弁付調整器 水素
ジーエルサイエンス¥122,999~税込¥135,299~1台欠品中空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。ガスの種類水素形状入口:W22-14山(左)
高性能小型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
高性能小型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
簡易型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
簡易型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。
シグナル弁 真鍮製 水素用
ジーエルサイエンス¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
シグナル弁 真鍮製 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
シグナル弁 ステンレス製 水素用
ジーエルサイエンス¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
シグナル弁 ステンレス製 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
ボンベ集合架台
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。