カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151タイプロング差込角(mm)6.35
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥929~税込¥1,022~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
プラハードケース
KTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。質量(kg)3.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320
ホイールナットコンビソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70ケース品番ABP-M
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3最大トルク(N・m)410無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
六角棒レンチ首下ショートタイプセット
KTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。トラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)220タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)
KTC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)測定範囲0.0015-0.015(インチ)質量(g)34サイズ(mm)90×13
超硬刃・硬鋼刃スクレーパーセット
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番373-8809セット内容超硬刃スクレーパー、KZ2-18A刃幅18mm、硬鋼刃スクレーパー、KZ3-18A刃幅18mm全長(mm)180質量(g)110
差し替えドライバ用クロスビットセット
KTC¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。トラスコ品番373-8507
(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ピン・リング付きトラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
12.7sq.スタッドリムーバー
KTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スタッドボルトの脱着に使用します。用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
KTC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
9.5ショートいじり止トルクス
KTC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷いじり止め形状・ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5
ねじプライヤ
KTC(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。トラスコ品番395-7918全長(mm)175質量(g)160種類ねじプライヤ適合ねじM2~M6
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
タイヤレバーセット
KTC(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本組)当日出荷機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ
KTC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(8本組)当日出荷先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトスタッビドライバマイナス
KTC¥579税込¥6371本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用してます。トラスコ品番373-3963軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
コンビネーションレンチセット(インチ)
KTC¥16,980税込¥18,6781セット(8本組)当日出荷樹脂成形トレイ付トラスコ品番373-8841セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)質量(kg)1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
パーキングシューレバーツール
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能。専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキケーブルが外れにくい。用途パーキングケーブルの脱着。トラスコ品番821-7787質量(g)170寸法L(mm)177
ねじサイズ変換アダプター
KTC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(26点組)当日出荷樹脂成形トレイ付差込角(sq.)12.7セット商品数26ソケット内容(mm)【六角】8、10、11、12【十二角】13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィットトラスコ品番307-3521セット内容ソケット(六角):B4-08、10、11、12/ソケット(十二角):B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W、22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W/ラチェットハンドル:BR4E/スピンナハンドル:BS4E/エクステンションバー75:BE4-075、エクステンションバー150:BE4-150/首振りエクステンションバー:BE4-100JW/ユニバーサルジョイント:BJ4質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
ミニラチェットドライバ
KTC¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚