カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

(9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプトラスコ品番383-9524セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT3-1/8BPL、9/64BPL、5/32BPL、3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ
KTC¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9460セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-3L、04L、05L、06L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)275先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組)
KTC¥5,198税込¥5,7181セット(5本組)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9419セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)245先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(9.5SQ)ツイストソケットセット
KTC¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
チェーン型オイルフィルタレンチ
KTC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
プロフィットツール めがねレンチ
KTC¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています仕様パワーフィット形状オフセット
プロフィットツール コンビネーションレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
差し替えドライバセット(ソフトグリップ)
KTC(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)トラスコ品番807-0149セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H質量(g)180材質(軸)Cr-V
9.5sq. セミディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(5個組)当日出荷仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番373-8442セット内容・セミディープソケット(六角)(B3M-08、10、12、14、17)・ソケットホルダー5個組(EHB305)種別パワーフィット21世紀バージョンツール質量(g)400差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
板ラチェットめがねレンチセット
KTC¥10,980税込¥12,0781セット(3本組)当日出荷強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
タイロッドエンドセパレーター
KTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
ドレンプラグソケットセット
KTC¥4,998税込¥5,4981セット(3個組)当日出荷12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
ブレーキスプリングプライヤ
KTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁3日以内出荷用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。仕様クロー(ピン付)トラスコ品番112-9026質量(g)1200寸法L(mm)550
ブリーダーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
シリンダポリシャ セット
KTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(6本組)当日出荷アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。トラスコ品番823-0775セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
クリップクランプツールロングアングルセット
KTC¥5,998税込¥6,5981セット(2本組)当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)全長(mm)ロング中・大:505質量(g)ロング中・大:280先端サイズロング中・大:10・13
クリップクランプツールアングルセット
KTC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(3本組)当日出荷用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240質量(g)アングル小:100アングル中・大:120先端サイズアングル小・中・大:6・10・13
曲型ロングスナップリングプライヤ軸用
KTC(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷トラスコ品番373-8248軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
銅ハンマ
KTC¥7,498税込¥8,2481本欠品中適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。トラスコ品番395-7985サイズ1ポンド質量(g)450種類銅ハンマー寸法H(mm)88全長L(mm)330頭径(Φmm)30寸法W(mm)30材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
マグネットパッドトレイ
KTC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。質量(g)610サイズ(mm)W240×L340
マグネットパッドバー
KTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。質量(g)178サイズ(mm)W60×L300
ヘキサゴンビットソケット
KTC¥769税込¥8461個当日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
9.5sq.ラチェットハンドルヘッドリペアキット
KTC¥2,998税込¥3,2981セット欠品中BR390用のリペアキット適合BR390セット内容ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・皿小ねじ×2質量(g)67差込角(sq.)9.5