絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,610件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロフィットツールスパナ KTC

    プロフィットツールスパナ

    KTC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
    商品構成単品立ち上がり角(°)25(片側のみ)
  • ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ KTC

    ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ

    KTC(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ハンディバーショート KTC

    ハンディバーショート

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7653質量(g)635寸法L(mm)420寸法T(mm)10寸法W(mm)19
  • 12.7sq.早回しクロスレンチ KTC

    12.7sq.早回しクロスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
    トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
  • アルミホイールセンターキャップレンチ KTC

    アルミホイールセンターキャップレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
  • ディスクパーキングツール KTC

    ディスクパーキングツール

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • Cワッシャツール KTC

    Cワッシャツール

    KTC(5件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
    用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
  • ドア・ゲートストッパーセット KTC

    ドア・ゲートストッパーセット

    KTC(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
    用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物
  • ベルトフックツール KTC

    ベルトフックツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
    用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTC

    E型トルクス ロングストレートめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    形状ストレート
  • エンドニッパ KTC

    エンドニッパ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
    トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
  • 曲型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型ロングスナップリングプライヤ穴用

    KTC(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
    トラスコ品番373-7811軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • 平型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    平型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8256軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170クロー形状平型
  • フレックス ロング ラチェットハンドル KTC

    フレックス ロング ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • ニップルコネクタ(ロングタイプ) KTC

    ニップルコネクタ(ロングタイプ)

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
    質量(g)160寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)76危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラハードケース KTC

    プラハードケース

    KTC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃・耐久性に優れ、持ち運びや整理に最適なプラハードケースシリーズ。コンパクトなサイズ感としっかりした収納力で使いやすいEKP-5に、汚れが目立ちにくい「ブラック」を追加し出張整備時の持ち出し工具やパーツ類・趣味用品まであらゆる整理に活躍します。フタと本体のあわせ部は二重構造。取っ手取付部も本体と別構造で、水や埃の侵入を防止します。(※防水構造ではありません)。小物類の収納に便利な、取り外しできる中皿1個付。
    付属品中皿用仕切板×2質量(kg)0.9耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×202×140中皿寸法(mm)中皿:W345×D148×H32内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中皿使用時:345×150×65
  • ロアアームレンチ KTC

    ロアアームレンチ

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツの交換作業をスムーズに。1人で安全にロアアームの押下げ・保持が可能!。ロアアームの押下げ専用レンチ。ハンドル一体型でロアアームに掛けるだけ。さまざまな車種に対応する全長と、力が掛けやすく保持しやすいハンドル角度で、ロアアームの押下げ作業を1人で安全に行えます。ウレタン素材の専用チューブで、アルミ製ロアアームでも傷が付きにくく滑りにくい。先端のボルトは脱着可能で、左右付け替えができます。
    用途ボールジョイントブーツの交換作業時のロアアームの押下げに。材質鉄(メイン)/ゴム(グリップ)/ウレタン(チューブ)長さ(mm)【ロアアーム掛け部】121質量(g)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×147×142
  • 6.3sq.ソケット(6角) KTC

    6.3sq.ソケット(6角)

    KTC
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)6.3
  • 充電式LEDライトピックアップツール KTC

    充電式LEDライトピックアップツール

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
    用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。全長(mm)505(最大)/177(収納時)質量(g)92連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)光源100Lm充電時間(時間)約2.5防水仕様(防錆防水)IP65調光方式2段階(Hi・Lo)充電端子USB Type-C
  • クイックホイールガイドピン KTC

    クイックホイールガイドピン

    KTC(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

    KTC
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1544
  • 12.7sq.ディープソケット(六角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(六角)

    KTC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • 12.7sq.ソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • 12.7sq.ソケット(六角) KTC

    12.7sq.ソケット(六角)

    KTC
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • オイルドレーナー KTC

    オイルドレーナー

    KTC
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
    用途エンジンオイルの排出質量(kg)30ホース長さ(m)1.6ホース径(Φmm)9.5全容量(L)廃油受皿:17危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM相当廃油排出方法エア加圧式
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • クリップクランプツールアングルスタッビ KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビ

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
  • コネクタハウジングプライヤ KTC

    コネクタハウジングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
    全長(mm)194~208質量(g)177
  • パッド KTC

    パッド

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
    用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)差込角(mm)12.7質量(kg)1.1種類単能形全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向
  • アングルブラシ KTC

    アングルブラシ

    KTC(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0830形状直(頭部)寸法(mm)62×15(ブラシ)全長(mm)315タイプアングルブラシ線径(Φmm)-材質(ブラシ部)豚毛柄の形状材質(柄部)
  • エンジンブラシ大 KTC

    エンジンブラシ大

    KTC
    249税込274
    1個
    当日出荷
    握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0829形状直(頭部)寸法(mm)62×10(ブラシ)全長(mm)295タイプエンジンブラシ(大)線径(Φmm)-材質(ブラシ部)豚毛柄の形状材質(柄部)
  • エンジンブラシ小 KTC

    エンジンブラシ小

    KTC(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0828形状直(頭部)寸法(mm)38×9(ブラシ)全長(mm)200タイプエンジンブラシ(小)線径(Φmm)-材質(ブラシ部)豚毛柄の形状材質(柄部)
  • 硬鋼スクレーパー・ショート KTC

    硬鋼スクレーパー・ショート

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
    トラスコ品番373-5770全長(mm)118質量(g)50刃厚T(mm)1.4
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
  • (19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC

    (19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット

    KTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。
    トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
  • (9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9 KTC

    (9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。 ロングタイプ
    トラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTC

    T型イジリドメトルクスビット用交換ビット

    KTC
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • ショートT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ショートT型イジリドメビット交換ビット

    KTC
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
    両頭機能片頭