絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,650件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(19.0SQ)ヘッド KTC(19.0SQ)ヘッドKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(sq.)19全長(mm)71トラスコ品番807-0104質量(g)300穴径(Φmm)25.5外径(mm)40(ソケット)
(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン
ロングT型イジリドメビット交換ビット KTCロングT型イジリドメビット交換ビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
ショートT型イジリドメビット交換ビット KTCショートT型イジリドメビット交換ビットKTC
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
(9.5SQ)ツイストソケット KTC(9.5SQ)ツイストソケットKTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
六角棒ヘッド ショートタイプ KTC六角棒ヘッド ショートタイプKTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTCペダルレンチ(クローフットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケットKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
O2センサソケットセット KTCO2センサソケットセットKTC(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケットKTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTCホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)KTC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
スタッビドライバ KTCスタッビドライバKTC(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)72質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)72グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A寸法l(mm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスビット KTCマイナスビットKTC
1,398税込1,538
1セット(5個)
当日出荷
全長(mm)30トラスコ品番373-8515材質Cr-V質量(g)40先端形状マイナス(-)本数5両頭機能片頭
早回し変換アダプタセット KTC早回し変換アダプタセットKTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個組)
当日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
ラチェットアダプタ KTCラチェットアダプタKTC(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499種別ラチェットアダプタ質量(g)140寸法L(mm)51寸法D1(mm)31寸法D2(mm)17.7送り角度(°)6差込角(sq.)9.5
バルブスプリングコンプレッサー KTCバルブスプリングコンプレッサーKTC
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番821-7888セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)質量(kg)1.4長さL(mm)本体:290~420高さH(mm)本体:172
ドライブチェーンツールセット KTCドライブチェーンツールセットKTC(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。
用途モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。適合チェーン:420、428、520、525、50(530)、532、630、632トラスコ品番383-7947セット内容・本体×1・アウタボルト×1・インナボルト×1・ハンドル×1・カッタピン4050用(40系、50系のカット)×1・カットガイド4050用(40系、50系のカット)×1・カッタピン60用(60系のカット)×1・圧入プレート40用(40系圧入)×1・圧入プレート52用(52系圧入)×1・圧入プレート50用(50[530]系圧入)×1・圧入プレート60用(60系圧入)×1・圧入かしめ受けプレート(全サイズの圧入、かしめ受け)×1・かしめピン(全サイズのかしめ)×1・メタルケース質量(kg)2.2ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×150×50
インナボルト KTCインナボルトKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7963
パーツトレイ セット KTCパーツトレイ セットKTC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTCT型いじり止めトルクスLハンドルレンチKTC
539税込593特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
タイロッドエンドセパレーター KTCタイロッドエンドセパレーターKTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
強靭!よりパワーUP高耐久設計多彩な車種にジャストフィット推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCブリーダープラグ用メガネレンチKTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
ゲートストッパー KTCゲートストッパーKTC(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少し開いた状態で固定する専用工具。適合ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付の車輌は除く)トラスコ品番821-7816全長(mm)540~740質量(g)500危険物の類別非危険物
クリップクランプツールロングストレートセット KTCクリップクランプツールロングストレートセットKTC
8,798税込9,678
1セット(3本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大ストレート:10・13全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9076セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
クリップクランプツールロングアングルセット KTCクリップクランプツールロングアングルセットKTC
5,998税込6,598
1セット(2本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大:10・13全長(mm)ロング中・大:505適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)質量(g)ロング中・大:280
コーンプラグLサイズアダプタ KTCコーンプラグLサイズアダプタKTC
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
仕様AE401用適合フォルクスワーゲン(全車)アウディ(全車)ボルボ(乗用車全車)ローバー(200~600、FREELANDER)フィアット(全車)トラスコ品番112-5856直径(Φmm)63高さ(mm)45適合内径(Φmm)ラジエーターキャップ:34~40危険物の類別非危険物
キャブドライバセット KTCキャブドライバセットKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット(19個)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52差込角(sq.)12.7
曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC曲型スナップリングプライヤ穴用KTC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7802クロー形状1.2Φmm径
9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット KTC9.5sqコードレスロングラチェットレンチセットKTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ロングタイプ・軽量ボディで使いやすく、エンジンルームの奥まで届く。高回転で早回し作業の効率を向上。手動での緩め・本締めに対応可能。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機能を搭載。
付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属しません)幅(mm)35全長(mm)305高さ(mm)44質量(g)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー3.6V/2.5Ah(内蔵式※取り外し不可)使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)電動:3/手動:200充電時間(分)60充電端子USB Type-C
工具セット(チェストタイプ)[60点] KTC工具セット(チェストタイプ)[60点]KTC
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
機械・装置の整備に最適です。新型チェストSKX0223シリーズで、コンパクトながら収納量が豊富、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
用途自動車整備・機械整備に。トラスコ品番705-1284セット内容60点材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール差込角(mm)12.7ケース色レッド引出し寸法(mm)3段:455×190×45ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300ケースSKX0223R
カップ型オイルフィルタレンチセット KTCカップ型オイルフィルタレンチセットKTC
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し)KTC
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点]KTC
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
DIYなどに便利な工具を厳選したエントリーモデルコンパクトで場所をとらないSKX0102のケースを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D9P-225●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14●スプラッシュワイパー:YCW-100●精密ラチェットドライバツールセット:TDBRPX7●トレイ(2枚)入組点数40
【2026 SK SALE】12.7sq.両開き樹脂ケースセット[52点] KTC【2026 SK SALE】12.7sq.両開き樹脂ケースセット[52点]KTC
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適な12.7sq.のセットケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。75thロゴステッカー付き
セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●コンビレンチ:UD7-10●トレイ(5枚)レッド入組点数52ケース品番SK330P-M
【2026 SK SALE】12.7sq.スタンダードセット[60点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】12.7sq.スタンダードセット[60点](3段3引出し)KTC
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコビネーションレンチ採用セット大型・重機・農機などのメンテナンスに最適な12.7sq.のセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK46026XTセット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-27●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビハンマ:UD6-10●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数60
工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)[56点] KTC工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]KTC
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車・機械整備用トラスコ品番683-1901セット内容56点材質本体:スチール、シャッター:樹脂シルバー差込角(mm)9.5ケース色シルバー×ブラックケース寸法(mm)奥行:145、間口:600、高さ:600
ラジオペンチ(ロングタイプ) KTCラジオペンチ(ロングタイプ)KTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1647
【2026 SK SALE】ナローチェスト(2段2引出し) KTC【2026 SK SALE】ナローチェスト(2段2引出し)KTC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品トップマット×1,引出しマット×2質量(kg)7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×240×230