絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: KTCのすべての商品

1,621件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.フレックスボールジョイント KTC12.7sq.フレックスボールジョイントKTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
12角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。全長が短く、狭い場所で効果を発揮します。
用途汎用工具トラスコ品番383-5286材質特殊工具鋼全長(mm)65差込角(mm)凹凸12.7
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC45°×6°ロングめがねレンチ14×17mmKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
9.5sq.クロスビットソケット KTC9.5sq.クロスビットソケットKTC
989税込1,088
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
6.3sq.ラチェットハンドル KTC6.3sq.ラチェットハンドルKTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
12.7sq.ユニバーサルジョイント KTC12.7sq.ユニバーサルジョイントKTC
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1521差込角(mm)12.7
9.5sq.首振りエクステンションバー KTC9.5sq.首振りエクステンションバーKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 ) KTC9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 )KTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1478
9.5sq.セミディープソケット(十二角) KTC9.5sq.セミディープソケット(十二角)KTC
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5対辺形状:12角
9.5sq.プラグレンチ KTC9.5sq.プラグレンチKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
6.3sq.ディープソケット(六角) KTC6.3sq.ディープソケット(六角)KTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:6角
6.3sq.ソケット(十二角) KTC6.3sq.ソケット(十二角)KTC
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:12角
12.7sq.L形ハンドル KTC12.7sq.L形ハンドルKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質全長(mm)280質量(g)500差込角(sq.)12.7
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC12.7sqホイール取付専用トルクレンチKTC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。
用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)140
ターゲットスタンドセット KTCターゲットスタンドセットKTC
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質アルミ質量(kg)9.5高さ(mm)スタンド:約1350~2240耐荷重(kg)46フレーム長(mm)W1840×H300
インジェクタニードルカプラ KTCインジェクタニードルカプラKTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4先端径(Φmm)1.65危険物の類別非危険物
曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC曲型スナップリングプライヤ軸用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300長さ(mm)52(クロー)先端角(°)90
ボールジョイントロックナットレンチセット KTCボールジョイントロックナットレンチセットKTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6
ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTCヘッドランプレンズ交換ツールセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)850セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース
マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) KTCマグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)KTC
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から3日以内出荷
角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。 ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。 差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。 強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。 引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。 クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。 レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。
用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダークリップ数10全長(mm)253高さ(mm)40幅(mm)68奥行(mm)68寸法L2(mm)229
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]KTC
35,980税込39,578
1個
当日出荷
セット商品数14差込角(sq.)12.7
12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
54,980税込60,478
1個
当日出荷
セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)電圧(V)DC18最大トルク(N・m)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hz差込角(sq.)12.7(ピン穴付)アズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
シリンダポリッシャ大型車用 KTCシリンダポリッシャ大型車用KTC
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)200
フェンダーカバー KTCフェンダーカバーKTC
9,298税込10,228
1個
当日出荷
整備作業での車両保護用カバ- 4個のマグネットで、よりフェンダ-に装着しやすい。 樹脂製フェンダ-を採用した車両にも装着可能な脱落防止用ベルトを採用。 ボディに優しい素材を採用しショックを緩和。
アズワン品番65-2490-39
ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ) KTCヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ)KTC
5,098税込5,608
1個
欠品中
小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。 中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。 保管時用の先端保護キャップ付きです。
軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
ライダーズメンテナンスツールセット KTCライダーズメンテナンスツールセットKTC
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTCエアグリースフィーダー ノズル・アダプターセットKTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【15点】12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-06,07,08,10,12,14,1712.7sq.ラチェットハンドル:BR4E12.7sq.エクステンションバー:BE4-07512.7sq.クイックスピンナ:BE4-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD200-2,2.5,3,4,5質量(kg)2.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
フラットトップチェスト KTCフラットトップチェストKTC
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「EKR-2000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたチェストです。トップの収納部を省略し、トップ部分を作業スペースとして使えるフラットトップチェストです。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止。引っかかりの危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保。長尺物を横向けに収納可能なワイドボディ設計。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。CO2・スポット溶接によるインナーフレーム構造と1.2mm厚型鋼板の多用により長期使用にもたわみにくい剛性を確保。外部だけでなく引出しの断面にまで曲げ加工を加え、切傷などケガのリスクを軽減。
付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×2、カギ×2寸法(幅W×奥行D)(mm)(トップエリア)705×380耐荷重(kg)(トップエリア)20、(1~2段目)15、(3段目)20引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1~2段目)600×325×45、(3段目)600×325×105外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)885×390×330
ボールジョイントブーツプライヤー KTCボールジョイントブーツプライヤーKTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
用途取外し質量(kg)0.6
インパクトレンチハブボルトソケット KTCインパクトレンチハブボルトソケットKTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
全長(mm)80
バッテリーパック 補給部品 KTCバッテリーパック 補給部品KTC
37,980税込41,778
1個
当日出荷
残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付です。
用途JTAE411、JAE472、JAE681に使用可能なバッテリーパック。トラスコ品番836-17502018年トラスコ掲載ページ5 0063
絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC絶縁ドライバ クロス非貫通タイプKTC
1,698税込1,868
1本
当日出荷
EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格EN60900商品構成単品
部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651 KTC部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651KTC
35税込39
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
収納トレイ KTC収納トレイKTC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
10日以内出荷
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン適合機種EKR-1003、1004黒・赤質量(g)200
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTCロッキングプライヤスイーベルパッドクランプKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ KTCボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチKTC(3件のレビュー)
799税込879
1個
9日以内出荷
使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ロング六角棒レンチ首下ショート KTCロング六角棒レンチ首下ショートKTC
899税込989
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3トラスコ品番373-5371質量(g)1寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9
カバーリングセット KTCカバーリングセットKTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
トラスコ品番821-7832セット内容シートカバーAYC401、ステアリングカバーAYC402、フロアマットカバーAYC403、スカッフプレートカバーAYC404質量(kg)1.1
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセットKTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.3
絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ソケットKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5