絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: KTCのすべての商品

1,661件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁工具セットD 11点組 KTC絶縁工具セットD 11点組KTC
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)2.8差込角(mm)9.5入組点数11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
絶縁ニッパ KTC絶縁ニッパKTC
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)160質量(g)210切断能力(Φmm) 軟線1.5
6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
30,980税込34,078
1セット
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
シャフトグリップ【AUD4用】 KTCシャフトグリップ【AUD4用】KTC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
スライドハンマプラー AUD4 の補給部品です。
ショッカ 【AUD3用】 KTCショッカ 【AUD3用】KTC
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
スライドハンマプラー AUD3 の補給部品です。
伸縮式ドライバセット KTC伸縮式ドライバセットKTC
7,198税込7,918
1セット
翌日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2質量(g)530
LEDライト用マグネットオプション KTCLEDライト用マグネットオプションKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
全長(mm)119質量(g)400直径(Φcm)80
ボルテージテスター KTCボルテージテスターKTC
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
スプレースタンド KTCスプレースタンドKTC
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
ラチェットグリップ KTCラチェットグリップKTC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
パッド KTCパッドKTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
ドリル KTCドリルKTC
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000チャック能力(mm)10仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
部品 エアミニラチェットレンチ JAR331 KTC部品 エアミニラチェットレンチ JAR331KTC(1件のレビュー)
63税込69
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 スタンダードインパクトレンチ JAP436 KTC部品 スタンダードインパクトレンチ JAP436KTC
299税込329
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番818-3714
インパクトレンチホルダー用クリップ KTCインパクトレンチホルダー用クリップKTC
959税込1,055
1個
当日出荷
YKHD-01専用のクリップです。
仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。トラスコ品番483-6103材質スチール、樹脂幅(mm)25高さ(mm)13質量(g)120
EKW-1007用自在キャスター KTCEKW-1007用自在キャスターKTC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
適合本体EKW-1007RoHS指令(10物質対応)対応
【2026 SK SALE】トップチェスト(4段4引出し) KTC【2026 SK SALE】トップチェスト(4段4引出し)KTC
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。 引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。 人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。 モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。 引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。 トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。 コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
質量(kg)39
バイスグリップ スプリング[5コ組] KTCバイスグリップ スプリング[5コ組]KTC
759税込835
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
バイスグリップの補給部品です。
用途ロッキングプライヤ用補給部品
ロッキングプライヤチェーンクランプ KTCロッキングプライヤチェーンクランプKTC
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)210トラスコ品番453-5936
チューブカッタ 替刃 KTCチューブカッタ 替刃KTC
4,198税込4,618
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
適合チューブカッター(PC2-66)
シートカバー KTCシートカバーKTC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
軽自動車のベンチシートに対応する幅広設計。 ショルダー部が開いた形状で、運転席シートベルト(コンバーチブル車)、助手席シートベルト(ピラーレス車)に対応。 ズレ防止クッションにより、カバーのズレを防止、快適な作業を実現。
用途整備・点検作業によるシートの汚れ防止。トラスコ品番821-7838材質綿、ポリエステル幅(mm)700厚さ(mm)200(座面部)高さ(mm)1000質量(g)450奥行(mm)500(座面)適合車種軽自動車から普通車のミニバンまで対応。肩幅(mm)600
絶縁トルクレンチ KTC絶縁トルクレンチKTC
92,980税込102,278
1個ほか
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004測定精度±8%
絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ KTC絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチKTC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
差込角(mm)9.5トラスコ品番754-3051
マグネット付パーツトレイ角型ミドル KTCマグネット付パーツトレイ角型ミドルKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
磁力約1000ガウストラスコ品番373-9350材質SUS430寸法(mm)358×158×42質量(g)1080板厚(mm)0.6
マグネットロールペーパーホルダー KTCマグネットロールペーパーホルダーKTC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。 左右独立式で最大Φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。 強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)1トラスコ品番373-9333質量(g)640(2個)高さH(mm)102奥行D(mm)85幅W(mm)130
ガレージマット KTCガレージマットKTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
様々な整備シーンにおいて活用できる汎用マットです。 チェストや両開きケースの下に敷いて床やケース類のキズを防止。 パーツ類の直置きによるキズや汚れも防げます。 ひざをつくような低姿勢での作業時、マットを敷いておくことでひざの痛みを軽減させることができます。
トラスコ品番807-0861厚さ(mm)約7寸法(mm)W900×D600質量(kg)1.3
ミニチェスト KTCミニチェストKTC(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。
トラスコ品番821-7894レッド引出し数2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145
フックEセット KTCフックEセットKTC
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8124セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(大サイズ)等フック10本
T型レンチホルダー2 KTCT型レンチホルダー2KTC
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
ツールステーション用オプション
トラスコ品番373-8060適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
スプレー缶ホルダー KTCスプレー缶ホルダーKTC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ツールステーション用オプション
仕様缶(Φ70mm)4本収納可能トラスコ品番373-8078適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
ドライバースタンド KTCドライバースタンドKTC
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
ツールステーション用オプション
トラスコ品番373-8051適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
メカニキットケース(一般機械整備向) KTCメカニキットケース(一般機械整備向)KTC
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番373-6326寸法(mm)W1125×D145×H630質量(kg)18
エアブローガン用チップシールド KTCエアブローガン用チップシールドKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業時のブローバックを防ぎます。
トラスコ品番373-9198サイズΦ100
ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
アタッチメントG3 ダイハツ車用 KTCアタッチメントG3 ダイハツ車用KTC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。
トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ KTC樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバKTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
差し替えドライバ用T型トルクスビットセット KTC差し替えドライバ用T型トルクスビットセットKTC
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
全長(mm)20両頭機能片頭先端サイズT6、T8、T10、T15、T20トラスコ品番373-8582先端形状T型トルクス本数5
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセットトラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65質量(kg)1.9本数14本
25.4SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC25.4SQ ホイールナットロングコンビソケットKTC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)25.4トラスコ品番112-7409質量(g)2.8全長L(mm)450寸法D2(Φmm)50(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14