絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目:

1,611件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップチェスト KTCトップチェストKTC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
用途収納具仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個トラスコ品番231-2532材質本体・取手:スチールホワイト高さ(mm)410奥行(mm)390間口(mm)715引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)棚段数(段)3
絶縁マイナスドライバー KTC絶縁マイナスドライバーKTC
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
ヘックスローブソケット KTCヘックスローブソケットKTC
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番859-1587差込角(mm)9.5
9.5sq.首振りエクステンションバーパック KTC9.5sq.首振りエクステンションバーパックKTC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
トラスコ品番859-1499差込角(mm)9.5
エクステンションバーパック KTCエクステンションバーパックKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)9.5
プラグレンチ (12.7) KTCプラグレンチ (12.7)KTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm KTCスチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mmKTC
35,980税込39,578
1個
当日出荷
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3トラスコ品番460-5447セット内容チェストケースのみ材質本体:スチール、取手:アルミ合金シルバー×レッド×ブラック引出し数3引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)中皿仕様(個)なし外寸法・高さ(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)275外寸法・間口(mm)510
ノギス 中国語版校正証明書付 GMNシリーズ KTCノギス 中国語版校正証明書付 GMNシリーズKTC
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
ノギス 230mm 英語版校正証明書付 GMNシリーズ KTCノギス 230mm 英語版校正証明書付 GMNシリーズKTC
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正(英語)
ノギス 校正証明書付 GMNシリーズ KTCノギス 校正証明書付 GMNシリーズKTC
13,980税込15,378
1本
12日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
校正証明書一般校正
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチKTC
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
オイルドレーナー見えるくん KTCオイルドレーナー見えるくんKTC
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
9.5sq.ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット KTC9.5sq.ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1572差込角(mm)9.5
6.3sq.ロングスピンナハンドル KTC6.3sq.ロングスピンナハンドルKTC
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1566差込角(mm)6.35
6.3sq.スピンナハンドル KTC6.3sq.スピンナハンドルKTC
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1565差込角(mm)6.35
6.3sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC6.3sq.フレックスロングラチェットハンドルKTC
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1549差込角(mm)6.3
6.3sq.ユニバーサルジョイント KTC6.3sq.ユニバーサルジョイントKTC
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1519差込角(mm)6.35
6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC6.3sq.スライドヘッドハンドルKTC
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1516
12.7sq.首振りエクステンションバー KTC12.7sq.首振りエクステンションバーKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7
6.3sq.ソケットアダプタ KTC6.3sq.ソケットアダプタKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1476
6.3sq.ソケット(六角) KTC6.3sq.ソケット(六角)KTC
729税込802
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:6角
油圧ユニットセット KTC油圧ユニットセットKTC
379,800税込417,780
1セット
3日以内出荷
重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。油圧シリンダー能力は30t。移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース能力(t)30安全装置リリーフ弁付使用空気圧力(MPa)0.6~0.9サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520駆動源圧縮空気
日野用スタビリンカーアタッチメントセット KTC日野用スタビリンカーアタッチメントセットKTC
529,800税込582,780
1セット
3日以内出荷
日野自動車の中~大型(4t~10t)のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:日野車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W385×D315×H635
いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTCいすゞ用スタビリンカーアタッチメントセットKTC
479,800税込527,780
1セット
3日以内出荷
いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:イスズ車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W330×D315×H585
バッテリーパック KTCバッテリーパックKTC
27,980税込30,778
1個
当日出荷
JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。
質量(kg)0.7適合品番JTAE473Aバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
EKX-118用(デジラチェ)トレイ(部品) KTCEKX-118用(デジラチェ)トレイ(部品)KTC
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg)3(出荷時)
SKX3805用トレイ(補給部品) KTCSKX3805用トレイ(補給部品)KTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg)1.5(出荷時)
EKR-103用トレイ(部品) KTCEKR-103用トレイ(部品)KTC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg)0.6(出荷時)
大型車整備用工具セット[57点] KTC大型車整備用工具セット[57点]KTC
289,800税込318,780
1セット
3日以内出荷
大型車整備に適した入組品とケースのセットです。
寸法(mm)入組:525×240×100質量(kg)58ケース寸法(mm)700×450×890入組点数57点差込角(sq.)12.7、19.0
キヤップ KTCキヤップKTC
2,798税込3,078
1袋
5日以内出荷
NBR3Kの部品です。
モクエアカ KTCモクエアカKTC
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
NBR3CR9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
モクエミドリ KTCモクエミドリKTC
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
NBR3CG9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
モクエチャ KTCモクエチャKTC
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
NBR3CBR9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
モクエアオ KTCモクエアオKTC
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
NBR3CBL9.5sq.木柄ラチェットハンドルの部品です。
ロングメガネレンチセット KTCロングメガネレンチセットKTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
ジザイキャスター KTCジザイキャスターKTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
グリップナットセット KTCグリップナットセットKTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ハンドルASSY KTCハンドルASSYKTC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
GOD24B小型オイルドレーナー持てるくんの部品です。
危険物の類別非危険物