「オイル トヨタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差込角(mm)9.5
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm)62.2
質量(g)210
内径(Φmm)81
外径(Φmm)91
差込角(sq.)9.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。
トラスコ品番592-5710
材質アルミ
差込角(mm)9.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2
トラスコ品番112-9056
セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース
適合サイズ(Φmm)32~45
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM
危険物の類別非危険物
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
危険物の類別非危険物
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。
適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応
トラスコ品番113-0655
セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)
厚さ(mm)45
質量(kg)3.9
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード