カテゴリ
- 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(862)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
- KEMET(48)
- KYOWA(協和製作所)(105)
- MAZDA(マツダ)(147)
- NAKANO(47)
- RS PRO(133)
- SMC(332)
- VISHAY(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(134)
- エスコ(152)
- スバル(77)
- ニチコン(55)
- ニッサン(156)
- ニッセイ(47)
- ホンダ(4,494)
- 大阪魂(149)
- 岩田製作所(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc 1206 (3216M) GCM31MR72A224KA37L
MURATA(村田製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 220nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.15mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.15mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥98,980税込¥108,8781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7041-65
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7040-54
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 120mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm, LQH31MN4R7K03L
MURATA(村田製作所)¥95,980税込¥105,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 120mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.7Ω●シリーズ: LQH31MN●最大自己共振周波数: 31MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 LQH31MNシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い周波数範囲 高周波数で高Q値、低DC抵抗 小型(3.2×1.6×1.8 mm)で狭ピッチ実装に最適 低DC抵抗、大電流 フローはんだ付け及びリフローはんだ付けの両方に対応した耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ
MURATA(村田製作所)¥59税込¥651個5日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個アズワン品番67-0403-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥44,980税込¥49,4781セット(3000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥30,980税込¥34,0781セット(3000個)7日以内出荷村田GRM 1206 SL、UJ誘導体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:UJ●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6955-49
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥27,980税込¥30,7781セット(3000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1206シリーズ。村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6945-88
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D
MURATA(村田製作所)¥779税込¥8571袋(25個)当日出荷仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741セット(10個)欠品中仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(5個)3日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 4.7 μH, 700mA, 3.2 x 1.6 x 0.85mm, LQM31PN4R7M00L
MURATA(村田製作所)¥58,980税込¥64,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.85mm●寸法: 3.2×1.6×0.85mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 375mΩ●シリーズ: LQM31P_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 25MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1206 LQM31P_00シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 広いインダクタンス範囲、磁気シールド付き ピッチの狭い取り付け用の小型サイズ(3.2×1.6×1.8 mm) 低DC抵抗、大電流RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 220μF 6.3V dc 1206 (3216M) GRM31CR60J227ME11L
MURATA(村田製作所)¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 220μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
Murata MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) GRM31C5C1H104JA01L
MURATA(村田製作所)¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L
MURATA(村田製作所)¥51,980税込¥57,1781セット(3000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A7U2J102JW31D
MURATA(村田製作所)¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●温度特性: U2J●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A5C2J820JW01D
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 82pF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A5C2J220JW01D
MURATA(村田製作所)¥48,980税込¥53,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 22pF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A470JW31D
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 47pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10μF 25V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71E106KA12L
MURATA(村田製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270pF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A5C2J271JW01D
MURATA(村田製作所)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 270pF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A680JW01D
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 68pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A221JW31D
MURATA(村田製作所)¥54,980税込¥60,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 220pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A330JW01D
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 33pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A220JW01D
MURATA(村田製作所)¥54,980税込¥60,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 22pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L
MURATA(村田製作所)¥559税込¥6151袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 47μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR60J476KE19L
MURATA(村田製作所)¥25,980税込¥28,5781セット(2000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(10個)8日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A470JW01D
MURATA(村田製作所)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)8日以内出荷仕様●静電容量: 47pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01D
MURATA(村田製作所)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)8日以内出荷仕様●静電容量: 82pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR61A476KE15L
MURATA(村田製作所)¥41,980税込¥46,1781セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 47μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ表面実装6.3 V dc6A NFM31PCシリーズ1206 (3216M)3.2mm-40℃+85℃フラットコンタクト3.2 x 1.6 x 1.3mm
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●静電容量:27μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●シリーズ:NFM31PC●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 表面実装インダクタ, 64 nH, 290mA, 3.2 x 1.6 x 1.8mm, LQW31HN64NJ03L
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 64 nH●最大直流電流: 290mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQW31H●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1206 LQW31Hシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 高周波数巻線構造のSMDインダクタ。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら