20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)耐熱黒
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。 仕様ツヤなし 成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。 ブラック 成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレン 商品番号NX491 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
3,398 税込3,738
当日出荷

速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。 タイプ平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20~50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。 乾燥時間(分)10~15(常温) 耐熱温度(℃)150 成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートブラック
RoHS
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上) ブラック 膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗) 塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本 指触乾燥時間(分)20~25(20℃) 硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバー
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装 シルバー 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)20~30(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
欠品中

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME 乾燥時間(分)3~5(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 タイプ油性 乾燥時間(分)(常温)3~5 成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
9,698 税込10,668
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 種別油性 タイプ速乾・高密着 乾燥時間(分)常温3~10 使用の目安2000cc乗用車2~3台 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後) ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。 艶、黒色度、密着性に優れています。 タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。 マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール 仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 危険等級 凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14kg 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバー
耐熱600℃のマフラー用塗料です。 600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。 塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL×24本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 危険等級 凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラスガードクリアー
浸透性、半乾性防錆塗料です。 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。 浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
使用温度範囲(℃)100以下 タイプ【ワックス】被膜タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性
1箱(15L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラストガードF クリアー
ワックス状長期防錆剤。半乾性・硬質タイプ。乾燥すると、手で触れても防食コートがはく離しません。屋外の湿気、塩分、化学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋外、奥内での長期防錆に最適です。浸透性があり、細部に渡って防錆コートが可能です。
用途鉄鋼材、機械類の屋内、屋外貯蔵時の防錆 加工、貯蔵及び搬送中の部品等の防錆 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、設備機器等の防食 プレス金型等の長期防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードグロスレッド
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤 グロスレッド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量769mL 危険物の性状非水溶性
1個(7kg)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。 ホワイト 商品番号NX487 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.86L 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードグロスオレンジ
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤 グロスオレンジ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量769mL 危険物の性状非水溶性
1個(7kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードパウチパックガン
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷