絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
965件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE撹拌シール用パッキン コクゴ

    PTFE撹拌シール用パッキン

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1組(3枚)
    当日出荷
    PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
    穴径(Φmm)8用
  • オートサンプラーバイアル コクゴ

    オートサンプラーバイアル

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
    容量(mL)1.5
  • ボンド瓶 コクゴ

    ボンド瓶

    コクゴ
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
    材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE危険物の類別非危険物
  • PBTPピンセット コクゴ

    PBTPピンセット

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入。白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。高温200℃においても先端の強度維持。耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。
    全長(mm)120材質PBTP
  • エラスタイト手袋CL コクゴ

    エラスタイト手袋CL

    コクゴ
    66,980税込73,678
    1双
    7日以内出荷
    MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
    用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
  • 導電性銅箔粘着テープ コクゴ

    導電性銅箔粘着テープ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(20m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
  • ネオロン甲丸管 コクゴ

    ネオロン甲丸管

    コクゴ
    658税込724
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • スーパーPETプレート コクゴ

    スーパーPETプレート

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1枚
    7日以内出荷
    燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
    用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
  • ポリカーボネイト黒丸棒 コクゴ

    ポリカーボネイト黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC(B)(ポリカーボネート黒)長さ(mm)1000
  • PTFEパイプ コクゴ

    PTFEパイプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(100mm)
    7日以内出荷から32日以内出荷
    圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
    用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
  • ビニール梨地シート コクゴ

    ビニール梨地シート

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリガラス状のビニールシートです。
    幅(mm)915
  • ABSシート ブラック コクゴ

    ABSシート ブラック

    コクゴ(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1枚
    7日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ブラック幅(mm)1000
  • CRスポンジ コクゴ

    CRスポンジ

    コクゴ
    179税込197
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポリエチレンスポンジシート コクゴ

    ポリエチレンスポンジシート

    コクゴ
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    サイズ(mm)1000角
  • CRスポンジシート コクゴ

    CRスポンジシート

    コクゴ
    3,498税込3,848
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    サイズ(mm)1000角
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • プラグ コクゴ

    プラグ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入 コクゴ

    クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    最大径(Φmm)カット:25(1″)機能直角切断材質(刃)ステンレス切断可能 材質PTFE
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    乳白長さ(m)10
  • スパイラルチューブ コクゴ

    スパイラルチューブ

    コクゴ
    5,698税込6,268
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
    用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
  • 時計皿(ポリプロピレンPP製) コクゴ

    時計皿(ポリプロピレンPP製)

    コクゴ
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    台座付きで安定性に優れ、120℃までの温度に耐えます。
  • ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ

    ポリ(PE)細口瓶 白

    コクゴ(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)12
  • オレンジW(ダブル)栓 コクゴ

    オレンジW(ダブル)栓

    コクゴ
    15税込17
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
  • シリコンカラーW(ダブル)栓 コクゴ

    シリコンカラーW(ダブル)栓

    コクゴ
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • PTFEコーテェイングミクロスパーテル コクゴ

    PTFEコーテェイングミクロスパーテル

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    細かい作業専用のスパーテルです。
    全長(mm)180
  • アキレス漏水対策シート コクゴ

    アキレス漏水対策シート

    コクゴ
    74,980税込82,478
    1セット(50m)
    8日以内出荷
    ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
    厚さ(mm)0.1仕様使用シート:アキレスPVCシート形状ビニールカーテン寸法(縦×横)(mm)450×450
  • CTFEルアーメス コクゴ

    CTFEルアーメス

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高さ(mm)20
  • プラスチックホースカッター コクゴ

    プラスチックホースカッター

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    外径15mmまでの樹脂チューブやホース用カッターです。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でスチール製の刃がむき出しにならない安全設計です。取っ手に紐が取り付けできる4mm穴があります。
    材質赤色ポリプロピレン(PP)製仕様オートクレーブ滅菌不可切断能力(Φmm)~15適合チューブ材質樹脂
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ほぼ円筒形の少量サンプル用。アルニコ磁石を使用。
  • PTFEハーフチューブジョイント コクゴ

    PTFEハーフチューブジョイント

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
  • Gコンテナー コクゴ

    Gコンテナー

    コクゴ
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。軽量ですから、通函に最適です。
    用途ガロン瓶、5L規格。中仕切有りフタありコンテナ種類ベタ目底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)354×161×350H
  • ニューソフィアボックス コクゴ

    ニューソフィアボックス

    コクゴ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。
    用途湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴ

    PTFE攪拌子ダブルエンド型

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
  • マルチ洗浄瓶 コクゴ

    マルチ洗浄瓶

    コクゴ
    609税込670
    1本ほか
    7日以内出荷
  • 真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 エルボ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • PTFE ヒシャク大 コクゴ

    PTFE ヒシャク大

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
  • パコールチャック袋 コクゴ

    パコールチャック袋

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    入数(枚)100
  • 石油缶・ドラム缶用ロート コクゴ

    石油缶・ドラム缶用ロート

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304