絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
950件中 921950
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE点滴瓶 コクゴ

    PTFE点滴瓶

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
    容量(mL)30
  • 樹脂スピッツ アクリル樹脂製(MA) コクゴ

    樹脂スピッツ アクリル樹脂製(MA)

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1ケース(1000本)ほか
    7日以内出荷
    スピッツの底が先細になっていますので、血液の分離が容易です。特に微量の検体を取出すことが可能です。アクリル樹脂製(MA):プラスチックの中でガラスに最も近似しております。透明度が優れ短時間で血液分離が容易で検査が正確にでき、特に緊急検査に適しています。
    材質MA容量(mL)10
  • SUS304ロート 普及型 エコノミー コクゴ

    SUS304ロート 普及型 エコノミー

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    足径(Φmm)下:15
  • 強力攪拌子オクタゴン型 コクゴ

    強力攪拌子オクタゴン型

    コクゴ
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついています。ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
  • PTFEタービン型攪拌棒 コクゴ

    PTFEタービン型攪拌棒

    コクゴ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
    ロッド径(Φmm)8
  • 石英ビーカー コクゴ

    石英ビーカー

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです。耐熱性、化学安定性、光透過性に優れています。耐熱温度:1000℃
  • 鉄製樹脂コーティング洗浄カゴ コクゴ

    鉄製樹脂コーティング洗浄カゴ

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    テーパー付きで積み重ね可能。。※SC:コーティング
    形状角型
  • ビーカー(TPX製)手付・目盛付 コクゴ

    ビーカー(TPX製)手付・目盛付

    コクゴ
    339税込373
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    目安目盛付。
    材質ポリメチルペンテン使用温度範囲(℃)20~170
  • ビーカー(PE製)手なし コクゴ

    ビーカー(PE製)手なし

    コクゴ
    97税込107
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    目安目盛付。
    材質ポリエチレン
  • ポリ瓶(細口) コクゴ

    ポリ瓶(細口)

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ゴムベラ(組立差込式) コクゴ

    ゴムベラ(組立差込式)

    コクゴ
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
    サイズケーキヘラ材質(柄部)硬質ポリエチレン耐熱温度(℃)-20~+130材質(ヘラ部)シリコン(耐熱200℃)
  • ORP複合電極 P コクゴ

    ORP複合電極 P

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
  • pH複合電極 コクゴ

    pH複合電極

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
  • 大型ピンチバルブ コクゴ

    大型ピンチバルブ

    コクゴ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。
    材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
  • フローモニター羽根付き コクゴ

    フローモニター羽根付き

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。
    仕様ガンマ線、EOG滅菌可能材質ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)60耐圧力(kPa)600
  • フローインディケーター コクゴ

    フローインディケーター

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
    用途軟質チューブ用材質ボディ:ポリスチレン(PS)耐圧力(kPa)6使用温度常温(+20℃)
  • クイック脱着コネクター コクゴ

    クイック脱着コネクター

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    左右の鍔間はオスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部の互換性。(1) OB870(4)0(4) ⇔ (2) OB870(4)0(6)。(3) OB870(4)08 ⇔ (4) OB870(4)(1)0。(5) OB870(4)(1)(2) ⇔ (6) OB870(4)(1)(4)オール低密度ポリエチレン(LDPE)製。使用温度-(5)0~+7(5)℃(瞬時+90℃可能)。ガンマ線・EOG滅菌可能。
  • 液クロ廃液回収タンク コクゴ

    液クロ廃液回収タンク

    コクゴ
    1,170税込1,287
    1本
    7日以内出荷
    タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
    付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
  • 液クロ廃液回収タンク コクゴ

    液クロ廃液回収タンク

    コクゴ
    1,170税込1,287
    1個
    7日以内出荷
  • 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ

    加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器

    コクゴ
    339,800税込373,780
    1式
    7日以内出荷
    PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
    容量(mL)4500
  • カラージャッキ 予備板 コクゴ

    カラージャッキ 予備板

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1枚
    7日以内出荷
    アルミ合金製のため大変軽く取り扱いに便利です。腐食防止加工を施した合金製で、磁気や発錆の心配がありません。軽合金製ながら堅牢な設計になっており、また目に優しいカラーにしました。
    付属品ビス・ナット付き材質アルミ
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。
  • チェーンクランプ コクゴ

    チェーンクランプ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
    材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線締付範囲(mm)50~200
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1本(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途最強度型取り用。※主剤のみです。仕様主剤のみ透明容量(kg)1粘度1000硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • ポリカーボネートシート ブラウンスモーク コクゴ

    ポリカーボネートシート ブラウンスモーク

    コクゴ
    31,980税込35,178
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
    用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。幅(mm)1000ブラウンスモーク長さ(m)2
  • アクリルシート 乳半 コクゴ

    アクリルシート 乳半

    コクゴ
    38,980税込42,878
    1枚
    7日以内出荷
    長さ(mm)1830幅(mm)915
  • アクリルシート 乳半 コクゴ

    アクリルシート 乳半

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1枚
    7日以内出荷
    透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
    長さ(mm)1830幅(mm)915乳半
  • 硬質塩化ビニールシート コクゴ

    硬質塩化ビニールシート

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1枚
    7日以内出荷
    長さ(mm)2000幅(mm)1000グレー
  • アクリルシート コクゴ

    アクリルシート

    コクゴ
    7,998税込8,798
    1枚
    7日以内出荷
    乳半
  • 胴付長靴 コクゴ

    胴付長靴

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1足
    7日以内出荷
    用途水産現場で大活躍。緊急の災害時にも。