絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,560)
  • エスコ(3,257)
  • カクダイ(3,248)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,044)
  • CKD(2,545)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,162)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • PISCO(ピスコ)(1,859)
  • ミヤコ(1,217)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,043)
  • 千代田通商(979)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(804)
  • SK11(759)
  • オンダ製作所(664)
  • TRUSCO(647)
  • 工進(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NORMAホースバンド コクゴ

    NORMAホースバンド

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
  • ワイヤーバンド コクゴ

    ワイヤーバンド

    コクゴ(10件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
  • ホースニップル コクゴ

    ホースニップル

    コクゴ(1件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • エアロフレックス コクゴ

    エアロフレックス

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質CRゴム長さ(m)2
  • Eziアクションポンプ コクゴ

    Eziアクションポンプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
    用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
  • スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴ

    スナッパーホースクリップ〈POM製〉

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
  • ガスバンド コクゴ

    ガスバンド

    コクゴ
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチでガスゴム管を締めることができます。
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • 二方型異径ホース継手 コクゴ

    二方型異径ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • メスハーフ コクゴ

    メスハーフ

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • パネル・ユニオン コクゴ

    パネル・ユニオン

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状パネル・ユニオン寸法G(mm)2
  • プラグ コクゴ

    プラグ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入 コクゴ

    クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    最大径(Φmm)カット:25(1″)機能直角切断材質(刃)ステンレス切断可能 材質PTFE
  • ノンリターンバルブ コクゴ

    ノンリターンバルブ

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • プラスチックホースカッター コクゴ

    プラスチックホースカッター

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    外径15mmまでの樹脂チューブやホース用カッターです。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でスチール製の刃がむき出しにならない安全設計です。取っ手に紐が取り付けできる4mm穴があります。
    材質赤色ポリプロピレン(PP)製仕様オートクレーブ滅菌不可切断能力(Φmm)~15適合チューブ材質樹脂
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • 真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • パネル・ユニオン(オス) コクゴ

    パネル・ユニオン(オス)

    コクゴ
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
  • ワンタッチチューブコック コクゴ

    ワンタッチチューブコック

    コクゴ
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できる便利なピンチコックです。
  • クリーン万能チューブカッター コクゴ

    クリーン万能チューブカッター

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    材質ステンレス切断能力(Φmm)25(1”)
  • ハイフレックス コクゴ

    ハイフレックス

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1本(2m)
    7日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
  • 真空ポンプ配管部品 ビューポート コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ビューポート

    コクゴ
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    温度(℃)(許可加熱)200寸法V(mm)22材質(フランジ)SUS304材質(窓)ホウケイ酸ガラス
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)50
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ

    コクゴ
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • フレキシブルチューブ SUS304 コクゴ

    フレキシブルチューブ SUS304

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • T型ホース継手 コクゴ

    T型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • ハーフ・ユニオン コクゴ

    ハーフ・ユニオン

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
  • PTFEトグルバルブI型 コクゴ

    PTFEトグルバルブI型

    コクゴ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
  • 耐熱ホース コクゴ

    耐熱ホース

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
  • PTFEフランジパッキン コクゴ

    PTFEフランジパッキン

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材にしております。フランジ用のパッキンとして、低い締付力でシールできます。素材そのものは、食品衛生法に適合しております。
  • サニタリーフェルールガスケット コクゴ

    サニタリーフェルールガスケット

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。
    用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。形状ヘルール
  • 真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    温度(℃)(許可加熱)150使用圧力大気圧~5×10-6Pa材質(ベローズ)AM-350
  • 真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ

    コクゴ
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    温度(℃)(許可加熱)150材質(ベローズ)AM-350
  • 真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ

    コクゴ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304