絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
950件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオロン溝型 コクゴ

    ネオロン溝型

    コクゴ
    709税込780
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°寸法B(mm)20
  • ビニカコート コクゴ

    ビニカコート

    コクゴ
    79,980税込87,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
    用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
  • PFカラーセイデンマット コクゴ

    PFカラーセイデンマット

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下
    用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット材質導電性ラバー幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10
  • ST-PET コクゴ

    ST-PET

    コクゴ
    92,980税込102,278
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能です。表面抵抗値1×10の7乗Ω以下。
    用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや、機器類の表面シールドカバー。幅(mm)1000厚さ(mm)0.25長さ(m)20
  • ポリアセタールパイプ コクゴ

    ポリアセタールパイプ

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れています。
    長さ(mm)1000
  • ゼテックスプラス繊維 コクゴ

    ゼテックスプラス繊維

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1巻(46m)
    7日以内出荷
    ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
    用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
  • サーミオンクリア コクゴ

    サーミオンクリア

    コクゴ
    82,980税込91,278
    1巻
    7日以内出荷
    透明度遮熱、自己粘着性ウィンドウフィルム。太陽熱を遮蔽して、快適な室内空間と省エネ、省コストを実現します。室内の明るさを確保する為に必要な透明性を維持しながら、窓から侵入する赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇をやわらげます。モノを劣化、変質させる紫外線を99.9%以上遮蔽します。自己粘着性フィルムを基材としているため、施工時の貼り剥しが容易にできます。
    仕様【光学特性】(3mm厚フロートガラスに貼り付けて測定JIS A5759に基づく)、紫外線透過率:0.1%以下、可視光線透過率:79.3%、日射透過率:60.5%、熱貫流率:6.0W/m2・K、遮蔽係数:0.81幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)20
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻
    7日以内出荷
    幅(mm)1350長さ(m)100
  • スーパーPETプレート コクゴ

    スーパーPETプレート

    コクゴ
    79,980税込87,978
    1枚
    8日以内出荷
    燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
    用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。長さ(mm)2440幅(mm)1220厚さ(mm)10透明
  • STクリーンマット コクゴ

    STクリーンマット

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1箱
    7日以内出荷
    導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マット。優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付きを抑えます。
    用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。幅(mm)600長さ(m)900積層枚数(シート)40
  • ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴ

    ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト

    コクゴ
    55,980税込61,578
    1枚
    7日以内出荷
    圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
    用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野幅(mm)610長さ(m)1
  • ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴ

    ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1枚
    7日以内出荷
    圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
    用途食品機械部品、一般機械の摺動部品幅(mm)610長さ(m)1
  • シリコマット コクゴ

    シリコマット

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
    用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
  • PBTガラス30% コクゴ

    PBTガラス30%

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質PBT(G)(ガラス30%)長さ(mm)1000
  • 66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ

    66ナイロン硝子30%入丸棒

    コクゴ
    9,398税込10,338
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
  • 6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ

    6Nナイロン硝子30%入丸棒

    コクゴ
    7,698税込8,468
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
  • ポリアセタールガラス入り丸棒 コクゴ

    ポリアセタールガラス入り丸棒

    コクゴ
    9,498税込10,448
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)長さ(mm)1000
  • 導電性MCナイロン丸棒 コクゴ

    導電性MCナイロン丸棒

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1本(200mm)
    7日以内出荷
    体積固有抵抗値102Ω・cmと極めて低い抵抗値です。充てん材が均一に分散されているので、どの部分でも抵抗値が一定です。
    用途電子部品の静電気障害防止・・・IC部品(マガジン、トレー、コンテナ)。ほこり付着防止・・・クリーンルーム(車輪、ローラー、ガイド)。帯電による付着防止・・・印刷(ロール、パレット、ガイド)。電磁波シールド・・・OA機器
  • MCナイロン丸棒 MC801 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC801

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1本(500mm)ほか
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • TIポリマー丸棒 コクゴ

    TIポリマー丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(300mm)
    7日以内出荷
    TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
    長さ(mm)300グレードTI-5013
  • ベスペル丸棒 コクゴ

    ベスペル丸棒

    コクゴ
    239,800税込263,780
    1本(241mm)ほか
    7日以内出荷
    超耐熱性特殊プラスチックです。
    材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
  • PEI丸棒 コクゴ

    PEI丸棒

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1本(1200mm)ほか
    7日以内出荷
    高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
  • MCナイロンパイプ 703HL コクゴ

    MCナイロンパイプ 703HL

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    MCに特殊潤滑剤を添加した素材。油潤滑不要。耐摩耗性に優れています。肉厚パイプ
  • MCナイロンパイプ 801 コクゴ

    MCナイロンパイプ 801

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1本(350mm)
    7日以内出荷
    機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
    長さ(mm)350
  • 黒ベーク コクゴ

    黒ベーク

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • ポリカーボネートシート コクゴ

    ポリカーボネートシート

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
    用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。幅(mm)1000透明長さ(m)2
  • 導電性MCナイロンシート コクゴ

    導電性MCナイロンシート

    コクゴ
    78,980税込86,878
    1枚
    7日以内出荷
    体積固有抵抗値102~104Ω・cmと非常に低い抵抗値です。どの部分も抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。表面が摩耗しても抵抗値に変化がなく、また抵抗値の経時変化もありません。
    幅(mm)600長さ(m)1.2
  • ポリアセタールシート コクゴ

    ポリアセタールシート

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1枚
    7日以内出荷
    機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
    用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。幅(mm)600長さ(m)2
  • スカイポリシート コクゴ

    スカイポリシート

    コクゴ
    69,980税込76,978
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    非帯電性のシートで表面抵抗値は1011Ω以下です。
    幅(mm)1200電気抵抗値1×106Ω以下
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • カプトンフィルム コクゴ

    カプトンフィルム

    コクゴ
    38,980税込42,878
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
  • PEEKシート コクゴ

    PEEKシート

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1枚
    7日以内出荷
    熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
    用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性/原子力関連設備。電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品。食品衛生/各種食品加工ライン。グレード/PK450幅(mm)305
  • PEIシート コクゴ

    PEIシート

    コクゴ
    30,980税込34,078
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。
    幅(mm)300長さ(m)1.2
  • MCナイロン703HL丸棒 コクゴ

    MCナイロン703HL丸棒

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
    用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品長さ(mm)500
  • ポリアセタール丸棒 コクゴ

    ポリアセタール丸棒

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    SW-01 / 高面圧摺動グレード
    長さ(mm)1000
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • UL 差込型バンパー コクゴ

    UL 差込型バンパー

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    材質天然ゴム種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • UL パイプ用ゴム脚 コクゴ

    UL パイプ用ゴム脚

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴ

    UL ゴム脚ワッシャー入

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合