カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(11)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(112)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(543)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(13)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(20)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 20ページ目
20ページ目: コクゴのすべての商品

マットリング 天然ゴム(一般用)
コクゴ¥2,898税込¥3,1881枚7日以内出荷従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴム
コクゴ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
フリックマット60°
コクゴ¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。寸法(mm)300×300
ベンコットクリーン
コクゴ¥34,980税込¥38,4781ケース(100枚×30袋)7日以内出荷ベンコットのリントフリー性能をさらに一段と高めたクリーンルーム用ワイパー。記載された製品は全てケース販売となります。サイズ(cm)30×25
ベンコットリントフリー
コクゴ¥42,980税込¥47,2781ケース(100枚×30袋)7日以内出荷高密度集積化など、次世代産業のトップレベルのクリーン化に対応して生まれました。記載された製品は全てケース販売となります。サイズ(cm)30×25
ワンタッチプロテクター
コクゴ¥2,998税込¥3,2981着3日以内出荷従来のエプロンのように首や腰を紐でくくったりせず、。 特殊スプリングの効用で片手で着脱できます。腰前用でも使用可。寸法(mm)960×1130L
ライナー手袋
コクゴ¥15,980税込¥17,5781袋(10双)3日以内出荷から7日以内出荷ドライブ、ゴルフ、工業用など広い分野で愛用されている手袋です。手の平側は柔らかな豚皮、手の甲側はナイロンミルコットを使用しているため、きわめてしなやかな、作業性と通気性の良い手袋となっております。
アルミ耐熱手袋 5本指
コクゴ¥12,980税込¥14,2781双3日以内出荷瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド。(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド全長(mm)400種類5本指入数(双)1
アルミ耐熱手袋 3本指
コクゴ¥11,980税込¥13,1781双3日以内出荷瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド。(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド全長(mm)400種類3本指入数(双)1
アルミ耐熱手袋 2本指
コクゴ¥11,980税込¥13,1781双3日以内出荷瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド。(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド全長(mm)400種類2本指入数(双)1
PP製3方ボールバルブ
コクゴ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。寸法(mm)47×22×57材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ
コクゴ¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ
コクゴ¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。寸法(mm)47×22×40材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ
コクゴ¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
ナット POM
コクゴ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか7日以内出荷インチサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
ナット PP
コクゴ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか7日以内出荷インチサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
ナット POM
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)ほか7日以内出荷ミリサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
ナット PP
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)ほか7日以内出荷ミリサイズ専用。PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
カラーチューブクランプL
コクゴ¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに青の1種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。チューブ径(Φmm)フック解放時/19(12段階調整)
PEEKタイ
コクゴ¥49,980税込¥54,9781袋(100個)7日以内出荷240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ材質PEEK寸法(mm)長さ145×幅3.4結束径(Φmm)最小4×最大35適合工具MK8
クロス型ホース継手
コクゴ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型ホース継手
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
L型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ハーフ・ユニオン
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
異径フレヤード
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
パネル・ユニオン(オス)
コクゴ¥9,798~税込¥10,778~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
PFA 六角ナット
コクゴ¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状六角ナット