絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
965件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
    材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE仕様目盛なし使用温度範囲(℃)0~70
  • ゴム管 (スーパーテックスチューブ) コクゴ

    ゴム管 (スーパーテックスチューブ)

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1本(2kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴ

    バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
    用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
  • ねじ込継手ブッシング コクゴ

    ねじ込継手ブッシング

    コクゴ
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • セキュリティーボトル丸型 コクゴ

    セキュリティーボトル丸型

    コクゴ
    129税込142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
    材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
  • シリコンカラーバンド コクゴ

    シリコンカラーバンド

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
  • 石英ウール コクゴ

    石英ウール

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
    耐熱温度(℃)1000
  • ネオロン甲丸 コクゴ

    ネオロン甲丸

    コクゴ
    358税込394
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • ベークライト紙基材丸棒 コクゴ

    ベークライト紙基材丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
  • PEEK丸棒 コクゴ

    PEEK丸棒

    コクゴ
    3,190税込3,509
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
  • 軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ

    軟質塩化ビニール幅広シート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • チューブコネクターPP コクゴ

    チューブコネクターPP

    コクゴ
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
  • シリコーンカロレックス コクゴ

    シリコーンカロレックス

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
    用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。赤(みぞ付)
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型

    コクゴ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
  • 駒込ピペット コクゴ

    駒込ピペット

    コクゴ
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐衝撃性
  • ステンレス角バット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス角バット(SUS304製)

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304製
  • SUS304ロート コクゴ

    SUS304ロート

    コクゴ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PP(ポリプロピレン)ビーカー コクゴ

    PP(ポリプロピレン)ビーカー

    コクゴ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性(135℃)、耐酸耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
  • ステンレス水切りバット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス水切りバット(SUS304製)

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状角型
  • マグネットシート コクゴ

    マグネットシート

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シート長さ(m)1
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
    用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
  • ねじ込継手オスメスソケット コクゴ

    ねじ込継手オスメスソケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している
    全長(mm)115先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)5.5
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC901

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)ほか
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • 紙ベーク コクゴ

    紙ベーク

    コクゴ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • カーポップ コクゴ

    カーポップ

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1セット(12双)
    当日出荷から7日以内出荷
    手首は綿100%、滑り止めは塩化ビニールの各種運搬、軽作業用手袋。指先補強。
  • 二方型異径ホース継手 コクゴ

    二方型異径ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • パネル・ユニオン コクゴ

    パネル・ユニオン

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状パネル・ユニオン寸法G(mm)2
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • ディスポスプーン(スチロール製) コクゴ

    ディスポスプーン(スチロール製)

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    容量(L)6高さ(mm)フタなし:270、フタ付:273.5口内径(Φmm)31.5本体外径(Φmm)195×145
  • PTFE被覆攪拌棒 コクゴ

    PTFE被覆攪拌棒

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上部はステンレス製(5mmΦ)。
    ロッド径(Φmm)8
  • 二連球スプレー コクゴ

    二連球スプレー

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    医療理化学実験用。柔らかな天然ゴム球とゴム袋の作動により、容易に送気作業が行えます。
  • 赤乳首 コクゴ

    赤乳首

    コクゴ
    15税込17
    1個
    3日以内出荷
  • ポリプロピレン(PP)試験管 コクゴ

    ポリプロピレン(PP)試験管

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー半透明
  • JKボトル(細口) コクゴ

    JKボトル(細口)

    コクゴ(3件のレビュー)
    81税込89
    1本
    欠品中
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口