カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(36)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(113)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(552)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(14)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(23)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 5ページ目
5ページ目: コクゴのすべての商品

PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
パッカー
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。取手を幅広くし持ちやすくしてあります。材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
PTFE撹拌シール用パッキン
コクゴ¥1,398税込¥1,5381組(3枚)当日出荷PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。穴径(Φmm)8用
MCナイロンパイプ 901
コクゴ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(350mm)7日以内出荷機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。長さ(mm)350
クサビ型特殊弁構造
コクゴ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
PTFE ミニニードルバルブL型
コクゴ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。使用圧力(MPa)0.2以下
マスキングテープ
コクゴ¥899~税込¥989~1巻(54.9m)7日以内出荷高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。厚さ(mm)0.18テープ厚さ(mm)0.18抵抗値(Ω)1.2×1011
PTFE回転子
コクゴ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
メンダディスペンサー
コクゴ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から7日以内出荷ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。
ニューソフィアボックス
コクゴ¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷フタにパッキン(ウレタン製)付のトウメイタイプのロック付コンテナーで簡易密閉タイプです。用途湿気・ほこり等を嫌う材料の保管・運搬に。(液体も保存可能ですが、あくまでも簡易密閉タイプですので横にすると若干液もれしますのでご注意ください)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
エラスタイト手袋CL
コクゴ¥66,980~税込¥73,678~1双7日以内出荷MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用色透明危険物の類別非危険物
ダイフロン丸棒
コクゴ¥1,098~税込¥1,208~1本(1000mm)ほか当日出荷から7日以内出荷PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
ABSシート ブラック
コクゴ(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1枚7日以内出荷耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2色ブラック幅(mm)1000
ポリウレタン丸紐
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)7日以内出荷多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。長さ(m)10
メスハーフ
コクゴ¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PTFEコーテェイングスパーテル ヘラ付き
コクゴ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
ハンドラップ ポンプのみ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
ファイヤーブランケット
コクゴ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から7日以内出荷火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
epTIPS
コクゴ¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本×2袋)ほか7日以内出荷超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ