304件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30-2・30-20用延長アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-2・30-20用延長アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-2・30-20質量(kg)1.78アーム長さ(mm)150
  • 30-2・30-20用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-2・30-20用ロングアーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    73,980税込81,378
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-2・30-20質量(kg)3.78アーム長さ(mm)300
  • 30-2+S・30-20+S用ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-2+S・30-20+S用ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    68,980税込75,878
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S質量(kg)3.75アーム長さ(mm)300
  • 30-2+S・30-20+S用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-2+S・30-20+S用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    65,980税込72,578
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S質量(kg)2.03アーム長さ(mm)150
  • 30-2+・30-20+用ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-2+・30-20+用ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+質量(kg)3.78アーム長さ(mm)300
  • 30-2+・30-20+用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-2+・30-20+用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+質量(kg)2.08アーム長さ(mm)150
  • 30-1-S・30-10-S用ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-1-S・30-10-S用ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1-S・30-10-S
  • 30-1-S・30-10-S用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1-S・30-10-S用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1-S・30-10-S質量(kg)0.76アーム長さ(mm)100
  • 30-1・30-10用標準アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1・30-10用標準アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1・30-10質量(kg)0.84アーム長さ(mm)100
  • 30-1・30-10用延長アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1・30-10用延長アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1・30-10
  • 30-1・30-10用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1・30-10用ロングアーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1・30-10
  • 30-1+S・30-10+S用ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-1+S・30-10+S用ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S
  • 30-1+S・30-10+S用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1+S・30-10+S用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S質量(kg)0.85アーム長さ(mm)100
  • 30-1+・30-10+用ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-1+・30-10+用ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)1.86アーム長さ(mm)200
  • 30-1+・30-10+用ロングアーム (3本) KUKKO(クッコ)

    30-1+・30-10+用ロングアーム (3本)

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)2.31アーム長さ(mm)250
  • 30-1+・30-10+用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1+・30-10+用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)0.92アーム長さ(mm)100
  • 30+S-T用超薄爪ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30+S-T用超薄爪ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    45,980税込50,578
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+S-T・30-10+S-T
  • 30+S-T用超薄爪アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30+S-T用超薄爪アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+S-T・30-10+S-T質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100
  • 2本アーム薄爪プーラー(#20-01) KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー(#20-01)

    KUKKO(クッコ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
    適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.37アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:20-120、内抜き:70-180爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
  • 2本アーム薄爪プーラー(#20-0) KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー(#20-0)

    KUKKO(クッコ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
    適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.25アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
  • 2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM

    KUKKO(クッコ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 2本アーム超薄爪プーラー クイック KUKKO(クッコ)

    2本アーム超薄爪プーラー クイック

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
  • 2本アーム超薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム超薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
  • 2本アームプーラー用クランプ KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー用クランプ

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
    質量(kg)0.77
  • 2本アームプーラー(強力) KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー(強力)

    KUKKO(クッコ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
    ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
  • 2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
    用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)アーム長さ(mm)100-200能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
  • 2本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム ベアリングプーラー

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
  • 2本アーム ファンプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム ファンプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
    適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
  • 2アーム&3アーム薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    2アーム&3アーム薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    199,800税込219,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
    質量(kg)8.92アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
  • 2アーム&3アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    2アーム&3アーム超薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    199,800税込219,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
    質量(kg)8.81アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
  • 2アーム&3アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2アーム&3アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
    質量(kg)9.19アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
  • 20-S-T用超薄爪ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)

    20-S-T用超薄爪ロングアーム(2本)

    KUKKO(クッコ)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-1-T・20-10-T
  • 20-S-T用超薄爪アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-S-T用超薄爪アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    質量(kg)0.49アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1-T・20-10-T
  • 205・206・207用センターボルト KUKKO(クッコ)

    205・206・207用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)400質量(kg)1.66六角対辺(mm)27ねじ径(mm)G3/4
  • 20-3-S・20-30-S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)

    20-3-S・20-30-S用ロングアーム(2本)

    KUKKO(クッコ)
    72,980税込80,278
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
  • 20-3-S・20-30-S用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-3-S・20-30-S用アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    58,980税込64,878
    1セット
    翌日出荷
    質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
  • 20-3・20-30用標準アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-3・20-30用標準アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    53,980税込59,378
    1セット
    翌日出荷
    質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
  • 20-3・20-30用ロングアーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-3・20-30用ロングアーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    65,980税込72,578
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
  • 20-3+S・20-30+S用ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)

    20-3+S・20-30+S用ロングアーム(2本)

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S