絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KUKKO(クッコ)のロゴ

KUKKO(クッコ)

世界最高を自負するドイツのプーラー専門メーカー。プーラーに関する特許は400以上。ボディーの高剛性はもちろん、センターボルトのネジピッチが細かいためゆっくりと力を加えることができます。また、センターボルト先端がよりスムーズに回転するように設計されており、安全に作業をしていただけます。

会社情報
会社名Kleinbongartz und Kaiser oHG
設立1919/01/01
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターKUKKO(クッコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)マイクロプーラーKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から翌日出荷
クッコスライドハンマー本体のみ。
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ)KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)スクリューアダプターセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)2本アームプーラーセットKUKKO(クッコ)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
スライドハンマーの本体のみです。
質量(kg)0.65
3本アーム超薄爪プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム超薄爪プーラーKUKKO(クッコ)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3爪幅(mm)24爪長さ(mm)7
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
ナットブレーカー KUKKO(クッコ)ナットブレーカーKUKKO(クッコ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
支えアーム KUKKO(クッコ)支えアームKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌日出荷
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
3-Kスライドハンマーハンドル KUKKO(クッコ)3-KスライドハンマーハンドルKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1個
欠品中
ハンドルが水やオイルで濡れていても滑りにくくなっています。
種別スライドハンマー用ハンドルサイズM12
スペアヘッドプラスチック KUKKO(クッコ)スペアヘッドプラスチックKUKKO(クッコ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
無反動ハンマー用替えヘッドです。
種別無反動ハンマー替用ヘッド材質プラスチック
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
22-0・22-1用アダプター KUKKO(クッコ)22-0・22-1用アダプターKUKKO(クッコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
ピストンピンドライバー KUKKO(クッコ)ピストンピンドライバーKUKKO(クッコ)
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
ピストンにダメージを与えることなく、簡単にピストンピンの取り付け取り外しが行えます 乗用車や大型オートバイに。
質量(kg)1.34能力(Φmm)100
チェーンプーラー KUKKO(クッコ)チェーンプーラーKUKKO(クッコ)
31,980税込35,178
1個
80日以内出荷
チェーン用。
質量(kg)0.17
ネジ付アダプターG1/2・M14 KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターG1/2・M14KUKKO(クッコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5寸法(inch)オス部:G1/2質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターKUKKO(クッコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
ボールジョイント用プーラー(ALU) KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラー(ALU)KUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合車種ALU
ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラーKUKKO(クッコ)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
ベルトレンチ KUKKO(クッコ)ベルトレンチKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
プーラー装置 KUKKO(クッコ)プーラー装置KUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)KUKKO(クッコ)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
スライドハンマー KUKKO(クッコ)スライドハンマーKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
質量(kg)0.82スライド幅(mm)230
スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット6本組KUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
56-2用替刃 KUKKO(クッコ)56-2用替刃KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
油圧ナットブレーカー(56-2)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.31
56-1用替刃 KUKKO(クッコ)56-1用替刃KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
油圧ナットブレーカー(56-1)用の替刃です。
適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.03
41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)41-5・42-5用センターボルトKUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
30・201・202・203センターボルト KUKKO(クッコ)30・201・202・203センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
長さ(mm)135質量(kg)0.19六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)2本・3本アーム兼用プーラーKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら