306件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (#71356211)71-L用リングC35-62 KUKKO(クッコ)

    (#71356211)71-L用リングC35-62

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法C35-62質量(kg)0.04
  • (#071/350)71-L用アルミスリーブC KUKKO(クッコ)

    (#071/350)71-L用アルミスリーブC

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のアルミスリーブCです。
    質量(kg)0.65
  • (#071/250)71-L用アルミスリーブB KUKKO(クッコ)

    (#071/250)71-L用アルミスリーブB

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のアルミスリーブBです。
    質量(kg)0.33
  • ねじアダプター メス×オス KUKKO(クッコ)

    ねじアダプター メス×オス

    KUKKO(クッコ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
    用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじアダプター メス×メス KUKKO(クッコ)

    ねじアダプター メス×メス

    KUKKO(クッコ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
    用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。トラスコ品番692-3116適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラクター KUKKO(クッコ)

    エキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    細かい溝が折れ込みボルトに確実に食い込み除去します。クロームバナジウム鋼製で耐久性に優れています。
    用途折れ込みボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番692-3074材質クロームバナジウム鋼全長(mm)141.5タイプラセン型対辺(mm)【四角部】31.2先端径(mm)27使用ボルトM52~M64下穴ドリル寸法(mm)27.50~37.50RoHS指令(10物質対応)対応適合タップ寸法(mm)52~64元径(mm)38
  • 無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)

    無反動ナイロンハンマー

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1丁
    翌日出荷
    内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
    用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
  • 17-1用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-1用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:44213質量(kg)0.16
  • 17-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-0用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:17-0質量(kg)0.1
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)9.29
  • 油圧式ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)

    油圧式ボールジョイントエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
    高さ(mm)85寸法(mm)開き:40最大能力(t)15爪厚さ(mm)5-17(テーパー)爪奥行(mm)35質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
  • エキストラクター用エキステンション100MM KUKKO(クッコ)

    エキストラクター用エキステンション100MM

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    内抜きエキストラクター用延長バーです。
    寸法(mm)100適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2質量(kg)0.3
  • 600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用 KUKKO(クッコ)

    600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用

    KUKKO(クッコ)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
    用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
  • K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ)

    K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    30日以内出荷
    ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
    全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9スライド幅(mm)220ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
  • 超薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    超薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    86,980税込95,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
  • 打撃メガネ KUKKO(クッコ)

    打撃メガネ

    KUKKO(クッコ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)24全長(mm)180寸法(mm)24質量(kg)0.23メガネ部外径b(mm)47メガネ厚さ(mm)16
  • マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
  • ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット(プラ)

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    ベアリング外径(Φmm)52-110スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
  • 3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム固定プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
  • 油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌日出荷
    油圧式ベアリングプーラーセット
    高さ(mm)500
  • 油圧式プーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
  • 油圧式プーラー KUKKO(クッコ)

    油圧式プーラー

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
    付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
  • 油圧式オートグリッププーラー ロング KUKKO(クッコ)

    油圧式オートグリッププーラー ロング

    KUKKO(クッコ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
    能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
  • 油圧式オートグリッププーラー KUKKO(クッコ)

    油圧式オートグリッププーラー

    KUKKO(クッコ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
  • 油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット

    KUKKO(クッコ)
    389,800税込428,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
  • 油圧ハブプーラー KUKKO(クッコ)

    油圧ハブプーラー

    KUKKO(クッコ)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    強力な油圧式のハブプーラーセットです。
    寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
  • 油圧ナットスプリッター KUKKO(クッコ)

    油圧ナットスプリッター

    KUKKO(クッコ)
    849,800税込934,780
    1個
    翌日出荷
    自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
  • 万能ハブプーラー (5本アーム) KUKKO(クッコ)

    万能ハブプーラー (5本アーム)

    KUKKO(クッコ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。
    適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
  • 万能ハブプーラー (3本アーム) KUKKO(クッコ)

    万能ハブプーラー (3本アーム)

    KUKKO(クッコ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷
    ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。
    適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
  • 万能ハブプーラー KUKKO(クッコ)

    万能ハブプーラー

    KUKKO(クッコ)
    83,980税込92,378
    1個
    翌日出荷
    ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。
    適合適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8質量(kg)5.82能力(mm)250
  • 防護シート KUKKO(クッコ)

    防護シート

    KUKKO(クッコ)
    82,980税込91,278
    1枚
    翌日出荷
    この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。 さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。 ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 内抜きエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
  • ワイパーアームプーラー KUKKO(クッコ)

    ワイパーアームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
  • ユニバーサルスプレッダー KUKKO(クッコ)

    ユニバーサルスプレッダー

    KUKKO(クッコ)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。
    仕様開く力:20KN質量(kg)6.5能力(mm)10~75
  • ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ)

    ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー

    KUKKO(クッコ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
    最大荷重(t)2
  • ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ボールベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセットです。ケース入です。
  • ボールジョイント用プーラー(BMW) KUKKO(クッコ)

    ボールジョイント用プーラー(BMW)

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
    質量(kg)0.73口の開き(mm)30適合車種BMW