DRC(ダートフリーク)

DRC(ダートフリーク)のページです。DRC(ダートフリーク)は、自動車用品、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在95件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ダートフリーク
所在地〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードクリーム DRC(ダートフリーク)ビードクリームDRC(ダートフリーク)(63件のレビュー)
649税込714
1個(40g)
当日出荷
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別非危険物
アルミガスケトワッシャー DRC(ダートフリーク)アルミガスケトワッシャーDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
エアバルブエクステンション DRC(ダートフリーク)エアバルブエクステンションDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
パイプクランプフック DRC(ダートフリーク)パイプクランプフックDRC(ダートフリーク)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
タイダウンベルト ソフトフック DRC(ダートフリーク)タイダウンベルト ソフトフックDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25全長(mm)450
エアバルブコア ドライバー DRC(ダートフリーク)エアバルブコア ドライバーDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
フランジボルト(ステンレス製) DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製)DRC(ダートフリーク)(22件のレビュー)
309税込340
1ケース(5個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
エアバルブマットガード DRC(ダートフリーク)エアバルブマットガードDRC(ダートフリーク)(9件のレビュー)
439税込483
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
エアバルブの根元に装着。チューブ口からの泥の進入を防ぎ、バルブのズレを柔軟に吸収。(2個入り)
フランジボルト(アルミ製) DRC(ダートフリーク)フランジボルト(アルミ製)DRC(ダートフリーク)(8件のレビュー)
599税込659
1ケース(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
ねじの呼びM6材質アルミ頭部寸法(mm)8
モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ DRC(ダートフリーク)モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。 バンジョーボルトタイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm バンジョータイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m
ヒートシールド DRC(ダートフリーク)ヒートシールドDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。サイズ:250mm x 245mm
サイズ250×245mm
10mmシャフトセット DRC(ダートフリーク)10mmシャフトセットDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
内径10mm15mm未満までのホイールベアリング対応のジャイロスタンド用オプションシャフトセット。
エアバルブコア DRC(ダートフリーク)エアバルブコアDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷
ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
サイレンサーリパックキットPRO DRC(ダートフリーク)サイレンサーリパックキットPRODRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ330×550mm
セーフティワイヤープレート DRC(ダートフリーク)セーフティワイヤープレートDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
499税込549
1袋(3枚)
当日出荷
オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質ステンレスねじ径M6プレート寸法(mm)20×12
チェーンローラー S DRC(ダートフリーク)チェーンローラー SDRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
ローラー径(Φmm)32取付内径(Φmm)8
H2Cリフトスタンド DRC(ダートフリーク)H2CリフトスタンドDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
耐荷重(kg)150
ステンレス マフラークランプ DRC(ダートフリーク)ステンレス マフラークランプDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
ムシ回し付きエアバルブキャップ DRC(ダートフリーク)ムシ回し付きエアバルブキャップDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適。(2個入り)
アルミリムロックスペーサー DRC(ダートフリーク)アルミリムロックスペーサーDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
899税込989
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
タイダウンベルト T2ラチェット DRC(ダートフリーク)タイダウンベルト T2ラチェットDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25全長(cm)170
タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ダートフリーク)タイダウンベルト T2カムバックルタイプDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)1700ベルト幅(mm)25
161 オフロードミラー DRC(ダートフリーク)161 オフロードミラーDRC(ダートフリーク)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
カーボンルックシート DRC(ダートフリーク)カーボンルックシートDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2枚)
当日出荷
0.15mm厚のカーボンルックの保護デカール。よりリアルにカーボン柄を再現し質感を高めたシート。薄手のシートは柔軟性が高く、曲面などの貼り付けに最適。フロントアウターフォーク、スイングアーム、エアボックス等アイデア次第で様々な用途に使用可能。30x45cm/2枚入り
寸法(mm)300×450
クラッチレバー SHORT DRC(ダートフリーク)クラッチレバー SHORTDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
プロチェーンツール DRC(ダートフリーク)プロチェーンツールDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。 作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。 ボディは軽量なアルミを採用。ヘッドピンをボディ(ハンドル内)に収納できることにより、部品がばらつかず工具箱にすっきり収まる。
エキゾーストスプリング PRO DRC(ダートフリーク)エキゾーストスプリング PRODRC(ダートフリーク)(6件のレビュー)
799税込879
1ケース(4個)
当日出荷
片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。
アルミスペーサー DRC(ダートフリーク)アルミスペーサーDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
669税込736
1ケース(4個)ほか
6日以内出荷
M6アルミボルト用18mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。ブルー・レッド・ゴールド・チタン・ブラックの5色展開。4パターンのデザインから選べる。
材質アルミサイズM6(外径18mm)
アルミコンパクトチェーンカッター DRC(ダートフリーク)アルミコンパクトチェーンカッターDRC(ダートフリーク)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
予約販売
コンパクトさを追求し、チェーンをカットすることだけに特化したチェーンカッター。メインボディは軽量なアルミでピンは高強度のクロモリを採用。
適合420~520
PROスポークレンチ Mini DRC(ダートフリーク)PROスポークレンチ MiniDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
ラジエターキャップ DRC(ダートフリーク)ラジエターキャップDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
開放弁圧1.6kgf/cまで対応するレース用ラジエターキャップ 。 ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。 過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りに対応。
仕様1.6kgf/cm2
リムホールプラグ DRC(ダートフリーク)リムホールプラグDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
329税込362
1箱(2個)
当日出荷
リムロック用の穴にはめ込み、リム内への泥や埃の侵入を防ぐ。2個入り。
BLACK
プラスチックエアバルブキャップ DRC(ダートフリーク)プラスチックエアバルブキャップDRC(ダートフリーク)(6件のレビュー)
159税込175
1箱(4個)
当日出荷
プラスチック製カラーエアバルブキャップ。4個入り2色セット。
モトレッド フレックスLEDテールライト FLEX3 DRC(ダートフリーク)モトレッド フレックスLEDテールライト FLEX3DRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。 LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。 ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)106高さ(mm)20奥行(mm)19
Dura Fスプロケ 428 DRC(ダートフリーク)Dura Fスプロケ 428DRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。 フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。
M6 テーパーキャップボルト ステンレス DRC(ダートフリーク)M6 テーパーキャップボルト ステンレスDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
699税込769
1箱(4個)
当日出荷から7日以内出荷
二面幅4mm(レンチサイズ)、ネジ部は直径6mm。 ステンレス製ボルト。4個入り
スプロケットテーパーボルト/ナット ユニクロ DRC(ダートフリーク)スプロケットテーパーボルト/ナット ユニクロDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
769税込846
1箱
当日出荷
スプロケット取り付け用のテーパーボルトとロックナットの6個セット。
仕様M8x25mm 6pack
ムシマワシツキバルブキャップ DRC(ダートフリーク)ムシマワシツキバルブキャップDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
879税込967
1箱(2個)
当日出荷
軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適。(2個入り)
RED
リムロック DRC(ダートフリーク)リムロックDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
低圧走行時にタイヤとリムのズレを防止。錆びに強いステンレスボルトを使用。オフロード走行の必需品。
ミラーホルダー DRC(ダートフリーク)ミラーホルダーDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レバーホルダーを社外品に交換した車両や、ミラーホールのない車両にミラーを取り付ける為のホルダー。アルミ削り出しのボディでボルトは錆びにくいステンレスを使用。
BLACKねじ穴(Φmm)10