452件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス リングプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス リングプレート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス リングキャッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス リングキャッチ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
    材質ステンレス
  • 自動車カバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    自動車カバー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,998税込4,398
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    建築現場・工事現場で車を簡単に養生する為のビニールカバーです。ゴム仕様でワンタッチでカバーができます。厚みは0.03mm
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03透明
  • タッチビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    タッチビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
    材質キルド鋼
  • 耐震Jケーブル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    耐震Jケーブル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
    セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス箱型柱受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス箱型柱受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール仕上ヘアーライン
  • ワールド PCクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PCクーラーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管
    材質ABS樹脂
  • KYハウスハッチ用取手のみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ用取手のみ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    KYハウスハッチ用の取手部品です
    材質ダイカスト寸法(mm)(切欠き)23×91
  • スマートビス(フレキ付・小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スマートビス(フレキ付・小箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(170本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
    材質仕上クロメート
  • カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!。・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!。・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!。・便利な収納袋付
    用途・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。イエロー網サイズ(mm)4目素材網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304
  • イージーナンバーロック プロ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーナンバーロック プロ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。 暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。 子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。 ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
    材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
  • コンテナバック カバー付 丸型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コンテナバック カバー付 丸型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
    ベージュ寸法(Φmm)1100容量(m3)1.14
  • ステンレス チェーンフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス チェーンフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス使用荷重(kg)20使用荷重(N)196.2
  • ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
    用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
  • ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
    用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
  • ステンレス製フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス安全荷重(kg)5仕上ソフトミラー
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • セミブルック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セミブルック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。
    仕様JANシール付材質鋳物黒色塗装
  • クリアーバンパー シートタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアーバンパー シートタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    589税込648
    1シート(30個)ほか
    当日出荷
  • ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
    材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
  • ユニクロ特厚金折 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ特厚金折

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,398税込3,738
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    板厚が厚く重厚な補強金物です。取付穴は内皿穴で棚受金物としても使用できます。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • カウンターアングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターアングル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(2本)
    当日出荷
    設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。 カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)厚さ(mm)2.3安全荷重(kg)2.3(1本あたり)仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
  • ステンレス防虫網 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス防虫網

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)30線径(Φmm)0.2
  • ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
  • KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
    材質寸法(mm)450角用ホワイト
  • スーパーワイドクッション #935 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スーパーワイドクッション #935

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • ゆか調 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ゆか調

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調節が自在・工期短縮・低コスト!配管・配線の多い場所に最適。マンションの床パネル施工やリフォームに最適です。
  • 目地棒足 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    目地棒足

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    目地棒用の足金物
    仕様水上金属(株)目地棒専用材質仕上生地
  • ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 樋ビス 木下地用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
    材質/仕上SUS410Fパシペート
  • 消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    399税込439
    1台
    当日出荷
    消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
    付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
  • ヒモ付ガラ袋 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ヒモ付ガラ袋

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
  • クリアーバンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアーバンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,198税込2,418
    1シート(200粒)ほか
    当日出荷
    家具の戸当たりの決定版。透明でそのまま貼り付けできるので目立ちにくく施工性も抜群です!
    材質ポリウレタン透明
  • セットキャップ カバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セットキャップ カバー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
    材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
  • ステンレス スリムビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス スリムビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,698税込1,868
    1箱(370本)ほか
    3日以内出荷
    チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
    材質ステンレスSUS410
  • 屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
    用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
  • ステンレスオープンラウンドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスオープンラウンドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス シャックル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    材質ステンレス
  • コンテナバック カバー付 角型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コンテナバック カバー付 角型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
    寸法(mm)850角ベージュ容量(m3)0.86
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト形状直通適合径(Φmm)(丸棒手摺)35