カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス スリムビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,698~税込¥1,868~1箱(230本)ほか3日以内出荷チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm材質ステンレスSUS410
スーパーワイドクッション #935
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ
実厚ポリエチレンシート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷厚みが実厚0.15mm(±3%)の日本製ポリエチレン土間シートです。JIS Z17027.5取得ミルシート有りの製品です。再生品です。材質低密度PE厚さ(mm)0.15長さ(m)50幅(m)2
集成材 丸棒手摺 New六甲
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様丸棒材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
デジタルロックツル長 ヘッダー付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
スペースフックC型(先付用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)耐荷重(kg)10仕上真鍮ニッケルメッキ取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
L形フック ブラック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥369~税込¥406~1個当日出荷アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。材質アルミ仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
チーズ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状チーズ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
洋風ヤギリ モンブラン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,898税込¥6,4881箱(2枚)3日以内出荷シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。材質高級ABS樹脂タイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)600×200×36取付穴寸法(mm)(ビス)527×174
ステンレスカウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1組(2本)当日出荷から3日以内出荷ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5安全荷重(kg)145(1本あたり)仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け
柱養生紙 550mm幅
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20本)当日出荷から3日以内出荷新築木造家屋の大事な柱を保護します。柱を日焼けや傷・手アカから守る養生紙! 無地のタイプと、祝い文字、縁起の良い図柄が印刷されたタイプがあります。 1梱に便利な専用カッター1個と仮止めテープが付いています。材質和紙・クレープテープ寸法(幅Wmm×長さLm)550×33
イージーブラケット カバー付B型 自在
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。材質PP寸法(mm)100×120×20色黒
No18ヴィクトリアポスト口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)(開口)52×207
No18メイルシュート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から3日以内出荷材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
パイプ固定ソケット穴付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥259税込¥2851個当日出荷回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
DX #3000シート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(2枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷シートの厚み0.23mmの超厚手ブルーシートです。防水性に優れているので多用途に使用できます。ハトメ付きで取り扱いにも便利です。用途:野積み、土木建築現場のカバー用、雨除け、日除け、レジャー、アウトドア、日曜大工用DIY等材質ポリエチレン厚さ(mm)0.23色ブルー厚さ#3000特性防水
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
イージーブラケット カバー付A型 固定
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
浅間ガラリ 片流れ スプルース
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥29,980~税込¥32,978~1箱(80本)ほか3日以内出荷木製の片流れタイプです材質木製品(スプルース)色スプルース寸法(長さ)3尺
ステンレス関止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥138税込¥1521個欠品中引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20色ステンレスサイズ大
補強付多目的ブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷取付時に調整可能な長穴で丈夫な補強付。カーテンBOXのブラケット・棚受・間仕切りの補強・配管パイプ受け等に最適です。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ棚受け金具L型棚受け
No2000ポスト 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No3000ポスト 内フタ付気密型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No30ワイドポスト口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷材質SUS304寸法H(mm)91寸法A(mm)300寸法D(mm)56寸法B(mm)50寸法D1(mm)20寸法D2(mm)76取付寸法(mm)(開口)70×330寸法W(mm)400寸法P(mm)344寸法W1(mm)326
消火器保護カバー (使用法、消火器製造年・製造番号記入欄印字タイプ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥799~税込¥879~1枚ほか4日以内出荷設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。赤字に白の「消火器」の文字、使用法が印字されているため、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。普通・油・電気火災用10型消火器1本用です。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。消火器の製造年、製造番号を記入できるスペースもあり、点検・管理に便利です。耐候性のあるPET樹脂を採用、半屋外でもご使用いただけます。用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として。マンション、アパート、オフィス、事務所、半屋外の駐車場・エントランスなどに。材質PET樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)280×580本体質量(g)約60
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
ワールド ステンクーラーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のクーラースリーブキャップです。材質ステンレスSUS304
ワールド ステンD型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
UVシート #4000
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷から4日以内出荷シートの厚み0.26mmの超厚手タイプでメッシュ(本)14×14(超厚手#4000タイプ)紫外線に強い耐候性安定剤入のUVカットで耐候性抜群UVシルバーシートです。土木工事用、野積資材のカバー、および農業・園芸に適しています。材質織物:中低圧ポリエチレン/ラミネート:高圧ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.26色シルバー厚さ#4000
六甲 Φ35用 エンドソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ