451件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    黒ゴム戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
    付属品ビス付・ワッシャー付
  • 白ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    白ゴム戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(30個)ほか
    3日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
    付属品ビス付・ワッシャー付
  • ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
  • ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
  • ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワールド PCロングクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PCロングクーラーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管
    材質ABS樹脂寸法(mm)75
  • ユニクロ パワフル棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ パワフル棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,798税込7,478
    1箱(30個)ほか
    3日以内出荷
    板厚が4.5mmで板幅が32mmと重厚で巾広な補強金物です。取付穴は5Φ穴と長穴10×20mm付で棚受金物としても使用できます。
    仕様長穴付材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,798税込4,178
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)車輪径(Φmm)30角タイプV型調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • フラット戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)車輪径(Φmm)33丸タイプU型寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
  • イギリス製COX社ジャンボロータリーガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イギリス製COX社ジャンボロータリーガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
    イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
    材質オレンジ適合容量(mL)760危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
  • ニューコーナーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ニューコーナーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
    材質亜鉛ダイカスト形状コーナーブラケット適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • KYハウスハッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    フロアの厚み15mm対応のアルミ枠の床下点検口です。安全性を重視した樹脂コーナー仕様です。枠:長期使用対応部材(CjK部材)基準対適合商品です。
    材質本体:アルミ/コーナー:樹脂
  • ファースト クロスシール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト クロスシール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    31,980税込35,178
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドア・ラッピング部材
    材質木製品(スプルース)
  • ステンレス 丸座付Y型サポート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 丸座付Y型サポート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    トイレブース(ラバトリー)用の木床用のアジャスター付のサポート金物です。調整範囲:框厚30~45mm/高さ(H)50~65mm
    仕様ビス止め/木捻子止材質ステンレスSUS304厚さ(mm)(框)30~45高さ(mm)50~65仕上ヘアーライン
  • セーフティブロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セーフティブロック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。
    材質スチール
  • ステンレスタラップN FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスタラップN

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいタラップ。
    材質ステンレスSUS304仕上バフ研磨仕上
  • ジャンボモヘア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ジャンボモヘア

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    毛足が20mmのロングタイプのすき間用シール材です。大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに最適!ナイロン製モヘアを使用しているため、ドアの開閉もスムーズです。
    材質モヘア:ナイロン/ベース:軟質ポリプロピレンライトグレー寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×9×20
  • 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
    付属品ビス付材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • K 足掛L型ブラケット 32 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 足掛L型ブラケット 32

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
    材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
  • アルミ ダボ柱 皿穴兼用型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ ダボ柱 皿穴兼用型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,298税込5,828
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    堀込・面付兼用タイプのダボ柱(棚受け用柱)
    材質アルミ(A6063S)寸法(mm)1820
  • Vピタ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Vピタ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,698税込4,068
    1箱(50個)
    当日出荷
    フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
    材質ステンレス寸法(mm)10×52仕上仙徳焼入
  • ゴールド万能ビス(化粧箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ゴールド万能ビス(化粧箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    689税込758
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷
    ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。
    材質/仕上鉄クロメート
  • ステン靴摺 SUS304ヘアーライン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステン靴摺 SUS304ヘアーライン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製の靴摺金物です。
    材質ステンレスSUS304厚さ(mm)1.2長さ(m)4寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
  • ステン笠木 SUS304ヘアーライン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステン笠木 SUS304ヘアーライン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス製の笠木金物です。
    材質ステンレスSUS304長さ(m)4寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
  • UC強力打架 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UC強力打架

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,798税込5,278
    1箱(6個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    開放を防止する掛金です。開閉時は南京錠等でロックが可能なラッチ。材質に鉄を使用しユニクロメッキ仕上げ、鋼製・木製門扉の固定に最適
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • UC+Aトラス タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UC+Aトラス タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷
    ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。
    材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)500
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(20本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )ステンレス
  • UC+A皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UC+A皿 タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷
    ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
    材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
  • Zステンレス フレキ コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス フレキ コーススレッド 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
  • 化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
  • ファースト ユニクロ万能ビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト ユニクロ万能ビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    489税込538
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • SUS-430 ワンタッチ止受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-430 ワンタッチ止受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
    仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
  • PC丸型フード付ガラリ 彗星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    PC丸型フード付ガラリ 彗星

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    フード付きタイプの樹脂製の丸型換気ガラリ
    材質ABS樹脂シルキー
  • K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 丸型レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
    材質ABS樹脂呼び径(Φmm)100
  • Kガラリ 網無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kガラリ 網無

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    989税込1,088
    1箱(2枚)
    3日以内出荷
    換気用の水切付ガラリ(網無タイプ)
    材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
  • デジタルロック ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デジタルロック ヘッダー付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
    用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
  • ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス小判チェーン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステンレス オープンフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス オープンフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)40使用荷重(kg)20使用荷重(N)196.2
  • 天使の床下地 SDセット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天使の床下地 SDセット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
    セット内容3L蓄圧噴霧器(手持式)、ロート乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
  • 天使の床下地 DXセット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天使の床下地 DXセット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
    セット内容5L蓄圧噴霧器(肩掛式)、ロート乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし